| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1947273 Herst.-Nr.: NA2204-2RSR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Walzendurchmesser = 47mm Rollenlänge = 18mm Typ = Gabel Bohrungsgröße = 20mm Statische Traglast = 19100N Dynamische Traglast = 14000N Ring Gleit- und Schienensystem Lagerausführung = Exzentrisch
Rolllager-Laufrollen mit Gabel und Bolzen: Sind einbaufertige Nadel- oder Zylinderrollenlager in ein- oder zweireihiger Ausführung Sind auf Wellen oder Bolzen montiert (Bahnrollen mit Gabel) oder werden mit einem schweren Rollenbolzen mit Befestigungsgewinde und einer Montagehilfe (Laufrollen mit Bolzen) geliefert Haben besonders dickwandige Außenringe mit einer bekringten Außenfläche Kann hohe radiale Lasten aufnehmen Toleriert axiale Lasten, die auf kleine Fehlausrichtungen, Schräglauf oder temporäre Kontakteinwirkung zurückzuführen sind Sind mit oder ohne Innenring erhältlich (Bahnrollen mit Gabel) Werden mit oder ohne axiale Führung des Außenrings hergestellt (Laufrollen mit Stehbolzen werden immer mit axialer Führung hergestellt) Sind auf beiden Seiten offen oder abgedichtet Werden nicht in einer Gehäusebohrung montiert, sondern auf einer flachen Gegenlaufbahn gehalten Kann mit dem Exzenterring an die passende Schiene im Design angepasst werden, sodass z. B. größere Fertigungstoleranzen in der benachbarten Konstruktion möglich sind Weitere Informationen: | | Walzendurchmesser: | 47mm | Rollenlänge: | 18mm | Typ: | Gabel | Bohrungsgröße: | 20mm | Statische Traglast: | 19100N | Dynamische Traglast: | 14000N | Ring Gleit- und Schienensystem Lagerausführung: | Exzentrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Nadellager massiv, Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, kurvenrollen ina, kurvenrollen, 1947273, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, NA22042RSR, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 20,28* | € 26,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,37* | € 26,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,40* | € 30,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,33* | € 30,61* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 36,14* | € 46,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 36,14* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|