Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP SLC, USB-Stick, 2 GB, USB 2.0, NanoDura B800Pi, Industrieausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1947444
Hersteller:
     ATP
Herst.-Nr.:
     AF2GUFNDNC(I)-AAAXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Kapazität = 2 GB
Modell = NanoDura B800Pi
Industrieausführung = Ja
Nand-Typ = SLC
Temperaturbereich = -40 → +85°C

Das ATP USB 2.0 NANODURA (SLC) ist ein Halbleiterflashspeicherprodukt, das den USB 2.0- und USB 1.1-Standard erfüllt. ATP UFD wurde für den direkten Anschluss an USB-A-Buchsen entwickelt und ist kompatibel mit der USB-Schnittstelle. Der ATP UFD in Industriequalität ist ideal für unternehmenskritische industrielle Anwendungen, wie z. B. Bootlaufwerkanwendungen. ATP UFD wird mit seiner sofort einsatzbereiten Plug-and-Play-Funktion geliefert. Darüber hinaus umfasst er einen intelligenten Controller, der Schnittstellenprotokolle und Datenspeicherung verwaltet sowie ECC, Fehlerbehandlung, Diagnose und Taktsteuerung.SLC NAND-Flash (Single-Level-Cell) mit einer längeren Lebensdauer Erweiterte Lebensdauer mit Advanced Wear Leveling-Algorithmus 10 Jahre Datenspeicherung für SLC-basiertes ATP Industrial Grade USB Drive vs 6 Monaten bei MLC-basierten USB-Laufwerken SIP-Technologie (System in Package): extreme Betriebstemperatur: -40 °C bis 85 °C, Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit, geschützt gegen Vibrationen, Stöße und elektrostatische Entladungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
2 GB
Modell:
NanoDura B800Pi
Industrieausführung:
Ja
Nand-Typ:
SLC
Temperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb 2.0 flash stick, flash stick, atp usb stick, 1947444, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, USB Sticks, ATP, AF2GUFNDNC(I)AAAXX, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.