Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP A600Si, CFast-Karte, 16GB, MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1947450
Hersteller:
     ATP
Herst.-Nr.:
     AF16GCS-XAEIP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Speicherkapazität = 16GB
Nand-Typ = MLC
Serie = A600Si
Kartenformat = CFast
Lesegeschwindigkeit = 510MB/s
Schreibgeschwindigkeit = 175MB/s
Interface = SATA III

Mit der Advanced SATA-Schnittstelle ist der ATP Industrial Grade CFast der ideale Ersatz für CompactFlash. Der ATP CFast mit PowerProtector garantiert einen zuverlässigen Controller und dauerhafte NAND-Flash-Vorgänge mit einem Backup-Stromkreis während eines Stromausfalls. Durch den Einsatz von SLC, MLC NAND Flash-Speicher und Advanced Wear Leveling-Technologie verfügt der industrielle ATP-CFast über eine höhere Programm-/Schreiblebensdauer und eine längere Produktlebensdauer.Itemp MLC (Multi-Level-Cell) NAND Flash - Industrietemperatur betreibbar Erweiterte Lebensdauer mit Advanced Wear Leveling-Algorithmus Verwaltung fehlerhafter Blöcke Read Disturb Protector – AutoRefresh für hohe Datenintegrität während des Lesevorgangs Integrierte Hardware-basierte Datenschutztechnologie bei Stromausfällen – PowerProtector Unterstützt S.M.A.R.T. ATA-Funktionssatz
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
16GB
Nand-Typ:
MLC
Serie:
A600Si
Kartenformat:
CFast
Lesegeschwindigkeit:
510MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
175MB/s
Interface:
SATA III
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 16gb, cf-card, cf-card atp, 1947450, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CFast-Karten, ATP, AF16GCSXAEIP, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, CFast Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,92*
€ 221,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,51*
€ 212,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,53*
€ 201,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.