Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP A600Si, CFast-Karte, 64GB, MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1947452
Hersteller:
     ATP
Herst.-Nr.:
     AF64GCS-XADIP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Speicherkapazität = 64GB
Nand-Typ = MLC
Serie = A600Si
Kartenformat = CFast
Lesegeschwindigkeit = 510MB/s
Schreibgeschwindigkeit = 175MB/s
Interface = SATA III

Mit der Advanced SATA-Schnittstelle ist der ATP Industrial Grade CFast der ideale Ersatz für CompactFlash. Der ATP CFast mit PowerProtector garantiert einen zuverlässigen Controller und dauerhafte NAND-Flash-Vorgänge mit einem Backup-Stromkreis während eines Stromausfalls. Durch den Einsatz von SLC, MLC NAND Flash-Speicher und Advanced Wear Leveling-Technologie verfügt der industrielle ATP-CFast über eine höhere Programm-/Schreiblebensdauer und eine längere Produktlebensdauer.Itemp MLC (Multi-Level-Cell) NAND Flash - Industrietemperatur betreibbar Erweiterte Lebensdauer mit Advanced Wear Leveling-Algorithmus Verwaltung fehlerhafter Blöcke Read Disturb Protector – AutoRefresh für hohe Datenintegrität während des Lesevorgangs Integrierte Hardware-basierte Datenschutztechnologie bei Stromausfällen – PowerProtector Unterstützt S.M.A.R.T. ATA-Funktionssatz
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
64GB
Nand-Typ:
MLC
Serie:
A600Si
Kartenformat:
CFast
Lesegeschwindigkeit:
510MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
175MB/s
Interface:
SATA III
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 64 gb, cf-card, cf-card atp, 1947452, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CFast-Karten, ATP, AF64GCSXADIP, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, CFast Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,60*
€ 332,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,89*
€ 329,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,27*
€ 318,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,89*
€ 304,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,73*
€ 276,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.