Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 115 x 65 x 55mm IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 115 x 65 x 55mm IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-1947617
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1947617
EAN/GTIN:
     5059044154441
Suchbegriffe:
1947617
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumlegierung
Länge Außen = 115 mm
Höhe Außen = 55 mm
Breite Außen = 65 mm
Abmessungen Außen = 115 x 65 x 55mm
Schutzart = IP65
Farbe = Silber
Deckelfarbe = Schwarz
Serie = 5500
Gewicht = 300g
Dichtungswerkstoff = Neopren

Robustes Gehäuse aus Aluminiumlegierung von RS Pro, 115 x 65 x 55, IP65 Diese Serie von robusten Gehäusen aus Aluminiumlegierung von RS Pro in robuster Ausführung ist ein ausgezeichnetes Gehäuse für den Einsatz in Industrie-, Steuerungs- und Maschinenbauanwendungen. Die robusten Gehäuse sind perfekt für die Unterbringung und den Schutz einer Vielzahl von internen elektronischen Komponenten, insbesondere unter extremen Bedingungen. Die Gehäuse bestehen aus einer Aluminiumlegierung mit einer Neoprendichtung mit Schutzart IP65 und bieten eine äußerst Durable Box mit Schutz vor Staub und eindringendem Wasser. Interne Leiterplatten-Stützen ermöglichen eine einfache Montage von Leiterplatten und anderen Komponenten. Das Aluminium-Legierungsdesign als Standard verfügt außerdem über eine natürliche Oberfläche, mit der Sie das Gehäuse einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können, mit Zubehör und Verbindungen zu externen Komponenten. Diese vielseitigen Aluminiumgehäuse bieten außerdem einen großen Betriebstemperaturbereich und sind daher ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen. Eigenschaften und Vorteile • Aluminiumlegierung für ausgezeichnete Haltbarkeit • Nut- und Federkonstruktion für einfache Montage Deckel mit eingelassener Dichtung • Leiterplattenhalter im Sockel für einfache Installation von Komponenten Niedrige Formschräge für maximales Innenvolumen • Enthalten den Anforderungen von IP65 (mit mitgelieferter Neoprendichtung) und bieten Schutz vor Staub und eindringendem Wasser Anwendungen Diese Serie von Aluminiumlegierungsgehäusen ist aufgrund ihrer hohen Beanspruchung und Durable ideal für den Einsatz in Industrie- und Maschinenbauanwendungen. Sie bieten einen großen Betriebstemperaturbereich und sind daher ideal für den Einsatz in einer Reihe von Umgebungen mit extremen Bedingungen. Gehäuse aus Aluminiumlegierung werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, z. B.: • Elektroarbeiten • Schaltelemente für Tasten • Telekommunikation • Netzwerk-Abzweigdosen • Mechanisch und Automatisierung Wie hoch ist die IP-Schutzart? Die IP-Schutzart (IP = Ingress Protection) bezieht sich auf den Grad der Schutzmaterialien, wie ihn z. B. das elektrische Gehäuse gegen Feststoffe wie Staub, Schmutz und Flüssigkeiten hat. Die erste Ziffer gibt den Schutzgrad vor einem physischen Eindringen an, während die zweite Ziffer den Schutzgrad vor Wasser und anderen Flüssigkeiten angibt. Eine niedrigere IP-Schutzart wie IP54 bietet Schutz vor eingeschränktem Staubeintritt, während eine hohe IP-Schutzart wie IP78 einen vollständigen staubdichten Schutz sowie einen kontinuierlichen Schutz unter Wasser bieten kann. Dieses Gehäuse erfüllt die Schutzart IP65 und bietet Schutz vor Staub und eindringendem Wasser. Kann das Gehäuse im Außenbereich verwendet werden? Ja, dieses Gehäuse kann in Außenbereichen verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass besondere Sorgfalt und Wartung regelmäßig durchgeführt werden sollten, um sicherzustellen, dass die Dichtung in ausgezeichnetem Zustand ist. Vorteile von Aluminiumlegierung Aluminiumlegierung ist ein robustes und Durable Material, das eine Vielzahl von Vorteilen bietet, einschließlich thermischer Effizienz, Brandschutz, Korrosionsbeständigkeit und mehr, und ein vielseitiges Material bietet, das in verschiedenen Projekten verwendet werden kann. Welche Größen sind erhältlich? Die folgenden Größen sind in dieser Serie erhältlich: (1947617) 1947617: RS Pro Gehäuse aus robuster Aluminiumlegierung, 115 x 65 x 55 (1947618) 1947618: RS Pro Gehäuse aus robuster Aluminiumlegierung, 148x108x
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Länge Außen:
115 mm
Höhe Außen:
55 mm
Breite Außen:
65 mm
Abmessungen Außen:
115 x 65 x 55mm
Schutzart:
IP65
Farbe:
Silber
Deckelfarbe:
Schwarz
Serie:
5500
Gewicht:
300g
Dichtungswerkstoff:
Neopren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.