Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
>
Klimageräte Filter
>
Artikel
RS PRO Glasfaser Taschenfilter, Typ Beutel, F7, 592 x 592 x 292mm, 9.5m² ISO-1-55, 4-Taschen
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1947668
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1947668
EAN/GTIN:
5059044154489
Suchbegriffe:
1947668
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
Klimageräte Filter
Filtertyp = Beutel
Abmessungen absolut = 592 x 592 x 292mm
Fläche = 9.5m²
ISO 16890 Klasse = ISO-1-55
Anzahl Taschen = 4
Filterklasse = F7
Luftdurchsatz max. = 2250 m³/hr
Anfangsdruckabfall = 92Pa
Gehäusematerial = ABS-Kunststoff
Material = Glasfaser
Tiefe absolut = 292mm
Höhe absolut = 592mm
Beutel-Filter von RS Pro RS Pro stellt den Glasfaserbeutelfilter vor, der für maximale Festigkeit und optimalen Luftstrom ausgelegt ist. Dieser starre Beutelfilter besteht aus Glasfaser mit hoher Kapazität und ist in einem ABS-Kunststoffgehäuse verklebt. Er wurde von RS Pro entwickelt, um eine längere Lebensdauer und einen geringeren Energieverbrauch als andere Beutelfilter zu erreichen. Diese kompakte HVAC-Filter kann für alle Beutelfilter der Güteklasse M6 bis F9 nachgerüstet werden. Eigenschaften und Vorteile Gefertigt aus hochwertigem Glasfaser- und ABS-Kunststoff für hohe Qualität Die Haltbarkeit und lange Lebensdauer des Filters Absolut stabile Mediendarstellung an der Luft Bricht aufgrund der starren Bauweise während der Ausfallzeiten nicht zusammen Arbeitet immer mit 100 % der Kapazität Vollständig verbrennbar Erweiterter Medienbereich Niedriger Druckabfall Hohe Kapazität Erhältlich mit 20-mm- oder 25-mm-Stiftsockel Langlebige Nachrüstung für jeden Standard-Beutelfilter Anwendungen HLK-Luftfilter werden zur Verdeutlichung und Filtration der durch sie strömenden Luft verwendet, um Pollen, Staub und sogar Tierhaare zu entfernen. Sie können sowohl in Haushalts- als auch in Industriebereichen in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) verwendet werden, um die Luftqualität zu verbessern, indem unerwünschte Partikel aus der Luft entfernt werden. Wie funktionieren Luftfilter? Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen werden in der Regel aus einem gauzenähnlichen Material verwendet. Dadurch kann Luft durchfließen, größere Schmutzpartikel jedoch nicht. Standardluftfilter sind effizient in der Filtration, da sie Schmutz und Staub absorbieren. Komplexere Filter entfernen außerdem Gerüche und verfügen über ein Aktivkohleelement. Die Vermeidung von Eindringen von Schmutz in die Lüftungs-, Kühl- oder Heizungsanlage ist von entscheidender Bedeutung, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, da Fremdkörper in diesen Arten von Systemen zu einer Überhitzung und Funktionseinstellung führen können. Warum sollten Luftfilter für Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen gewechselt werden? Wenn diese Filter nicht richtig gewartet werden, können sie verstopfen. Dadurch kann der Luftstrom behindert werden und das System überhitzen, wodurch es zu Schäden kommen oder Feuer entstehen können. Der regelmäßige Wechsel der Luftfilter sorgt für Sicherheit und die Langlebigkeit der Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen. Warum RS PRO? RS Pro ist unsere Familienmarke und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen und hochwertigen Produkten zur Unterstützung Ihres Projekts. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft und wird immer streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft. Wir geben das RS Pro Gütesiegel nur dann ab, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch überzeugt sein können.
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Beutel
Abmessungen absolut:
592 x 592 x 292mm
Fläche:
9.5m²
ISO 16890 Klasse:
ISO-1-55
Anzahl Taschen:
4
Filterklasse:
F7
Luftdurchsatz max.:
2250 m³/hr
Anfangsdruckabfall:
92Pa
Gehäusematerial:
ABS-Kunststoff
Material:
Glasfaser
Tiefe absolut:
292mm
Höhe absolut:
592mm
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
>
Klimageräte Filter
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
RP71212
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Heating Accessor...
,
HVAC Air Filters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,03*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 176,015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 435,68*
€ 518,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 430,69*
€ 512,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 404,92*
€ 481,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 379,28*
€ 451,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 352,03*
€ 418,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen