Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte G3, 3 x 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Filtermatte G3, 3 x 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-1947669
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1947669
EAN/GTIN:
     5059044154496
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
filtermatten
ISO 16890 Klasse = ISO-C-60
Filterklasse = G3
Anfangsdruckabfall = 20Pa

Feuerfeste synthetische Filtermedienrolle von RS Pro RS Pro stellt die synthetische Medienrolle vor, um alle Ihre Luftfiltrationsanforderungen zu erfüllen. Dieses homogene und konsistente HLK-Luftfilter-Medium aus Vliesstoff mit thermoboniertem Gewebe besteht aus 100 % PET-Fasern und ist schwer entflammbar, um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Medienfilterrollen sind so konstruiert, dass sie tief gefaltete Materialien sind, die mindestens siebenmal effektiver sind als ein Standardfilter, um Partikel aus der durchströmenden Luft zu entfernen. Eigenschaften und Vorteile Hergestellt aus 100 % PET-Fasern für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit Thermische Stabilität bis zu 90 °C bedeutet, dass sie geeignet ist Eine Reihe von Umgebungen Schwer entflammbar, damit Sie sich auf Ihr Produkt verlassen können Der Filter wird in einer Rolle von 3M x 2m und geliefert Kann für Ihren Komfort auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden Filterklasse G3, die auch als verwendet werden kann Ein Vorfilter Anwendungen Filterrollen können in einer Reihe von Haushalts-, Industrie- und Gewerbeumgebungen zur Filtration und Vorfiltration verwendet werden, um die Luft von Schadstoffen wie Staub, Pollen, Sägemehl und anderen unwillkommene Verunreinigungen zu reinigen. Rollen können je nach Größe zugeschnitten werden Ihre Anwendung ist am besten und wird am häufigsten an Orten verwendet Wie z. B. Küchenhauben HLK-Systeme Vorfiltrationssysteme Spritzkabinen Abluftventilatoren Filterplatten Allgemeine Klimaanlage Warum sollten Luftfilter für Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen gewechselt werden? Wenn diese Filter nicht richtig gewartet werden, können sie verstopfen. Dadurch kann der Luftstrom behindert werden und das System überhitzen, wodurch es zu Schäden kommen oder Feuer entstehen können. Der regelmäßige Wechsel der Luftfilter sorgt für Sicherheit und die Langlebigkeit der Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen. Warum RS PRO? RS Pro ist unsere Familienmarke und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen und hochwertigen Produkten zur Unterstützung Ihres Projekts. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft und wird immer streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft. Wir geben das RS Pro Gütesiegel nur dann ab, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch überzeugt sein können.
Weitere Informationen:
ISO 16890 Klasse:
ISO-C-60
Filterklasse:
G3
Anfangsdruckabfall:
20Pa
Weitere Suchbegriffe: 1947669, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Klimageräte Filter, RS PRO, JFT2203x2m, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, HVAC Air Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.