Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Schranklüfter
>
Artikel
STEGO AC Filterlüfter, 71dB(A), 115 V ac, 165W, 291 x 291mm, IP54
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1947673
Hersteller:
Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
01884.9-01
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Luftdurchsatz ungehindert = 1031m³/h
Geräuschpegel = 71dB(A)
Luftdurchsatz gefiltert = 609m³/h
Leistung = 165W
AC- oder DC-Betrieb = AC
Frontabmessungen = 291 x 291mm
Einbautiefe = 160mm
Versorgungsspannung = 115 V ac
Fronthöhe = 291mm
Frontbreite = 291mm
Schutzart = IP54
Anschlusstyp = Klemme
Die Innentemperatur eines Gehäuses kann reduziert werden, indem kühlergefilterte Außenluft in das Gehäuse geleitet und so die erwärmte Innenluft herausgefiltert wird. Der resultierende Luftstrom verhindert die Bildung lokalisierter heißer Taschen in Anlagen und schützt elektronische Bauteile vor Überhitzung. Die Filterlüfter Plus-Serie verwendet eine neue Luftklappenauslasstechnologie für den Luftauslass und erreicht so einen hohen Luftdurchsatz. Ein Ratschenmechanismus wird für die Montage verwendet und sorgt für hohe Stabilität und festen Sitz. Je nach Anwendung stehen zwei Systeme zur Verfügung - das FPI- oder FPO-System. Das FPI-System ist eine Standardinstallation mit einem Filterlüfter im unteren Teil des Gehäuses, der sicherstellt, dass frische Luft in das Gehäuse geleitet wird (Luftstromrichtung ″In″). Dieses System besteht aus einem Filterlüfter und einem Ausgangsfilter. Während sich im FPO-System der Filterlüfter im oberen Bereich des Gehäuses befindet, um Wärmeentwicklung zu vermeiden (Luftstromrichtung ″Out″). Das FPO-System besteht aus einem Ansaug- und Ausgangsfilterlüfter.
Weitere Informationen:
Luftdurchsatz ungehindert:
1031m³/h
Geräuschpegel:
71dB(A)
Luftdurchsatz gefiltert:
609m³/h
Leistung:
165W
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Frontabmessungen:
291 x 291mm
Einbautiefe:
160mm
Versorgungsspannung:
115 V ac
Fronthöhe:
291mm
Frontbreite:
291mm
Schutzart:
IP54
Anschlusstyp:
Klemme
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimatechnik und Ventilatoren
>
Filterlüfter
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter AC
,
Schrank-Lüfter
,
Schranklüfter
,
axiallüfter 115 vac
,
axial gebläse
,
axialgebläse ac
,
1947673
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimatechnik und Ventilatoren
,
Filterlüfter
,
STEGO
,
01884901
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Fans
,
Filter Fans
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 229,97*
€ 245,66*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 229,71*
€ 274,54*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 199,40*
€ 289,37*
Lager 139
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 344,97*
€ 403,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,66*
€ 292,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,97*
€ 273,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEGO Strahlwasserhaube, Gr. 291 x 291mm, 485 x 409 x 103mm, Grau
Stego Elektrotechnik
08674.0-00
ab € 205,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen