Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO Varioline LED-121 LED Schaltschrank-Leuchte mit Steckdose 230V / 11 W, 1080 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEGO Varioline LED-121 LED Schaltschrank-Leuchte mit Steckdose 230V / 11 W, 1080 lm
STEGO Varioline LED-121 LED Schaltschrank-Leuchte mit Steckdose 230V / 11 W, 1080 lm
Artikel-Nr.:
     108EL-1947710
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12110.0-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Leisten
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Lampentyp = LED
Typ = LED-Leuchte
Schrankbeleuchtungstyp = mit Steckdose
Nennspannung = 220 → 240 V ac
Länge = 500 mm
Breite = 100 mm
Tiefe = 44 mm
Leistung = 11 W
Farbtemperatur = 6500K
Lichtfarbe = Tageslicht
Stromstärke = 16 A

Erhältlich in zwei Versionen mit Größen von 400 bis 700 mm, bietet er mehr als 1000 Lm/1.700 Lm bei einem mittleren Stromverbrauch von 11 W/16 W. Das lichtdurchlässige und damit blendfreie drehbare Lichtrohr ist mit hellen LEDs mit mittlerer Leistung ausgestattet. Mit einem Strahlwinkel von 120° ermöglichen diese eine homogene Beleuchtung in Schaltschränken und Gehäusen. Speziell ausgewählte LEDs sorgen für eine lange Lebensdauer von 60.000 Stunden, wodurch VARIOline praktisch wartungsfrei ist. Gibt bewährtes 6.500 K farbiges Tageslicht ab, sodass der Benutzer von natürlichen Vision- und verwirrungsfreien Farbwiedergabe profitiert. Die LED VARIOline verfügt außerdem über vielseitige Schaltoptionen. Ein/Aus-Schalter, Bewegungsmelder oder Anschluss für einen externen Türkontaktschalter ermöglichen die Anpassung an die Anforderungen jeder einzelnen Anwendung. Schrauben- oder Magnetbefestigung sind als Montageoptionen erhältlich und bieten eine flexible und vibrationsfeste Installation. Durch Verkettung ist es einfach, umfangreichere Beleuchtungssituationen zu konfigurieren. Bis zu acht Lampen können seriell angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Typ:
LED-Leuchte
Schrankbeleuchtungstyp:
mit Steckdose
Nennspannung:
220 → 240 V ac
Länge:
500 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
44 mm
Leistung:
11 W
Farbtemperatur:
6500K
Lichtfarbe:
Tageslicht
Stromstärke:
16 A
Weitere Suchbegriffe: Tragschienen-Steckdose, 19 Zoll Schrankbeleuchtung, 19" Schrankbeleuchtung, Schaltschranklampe, Schaltschrankleuchte, hutschienen-steckdose stego, hutschienen steckdose, 1947710, Beleuchtung, Leuchten, Schrankbeleuchtung, STEGO, 12110030, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Cabinet Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,90*
€ 243,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,40*
€ 242,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,56*
€ 229,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,65*
€ 214,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.