| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1947942 Herst.-Nr.: B-09391 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sägeblattart = Kreissägeblatt Anzahl der Zähne = 24 Packungsinhalt = 1 Bohrung Durchmesser = 20mm Klingenmaterial = Wolframcarbid Sägeblatt Durchmesser = 165mm
Entwickelt für die Sägen von Makita und anderen Herstellern, sind die eingebetteten Spitzen- oder ″tiefen Zähne″-Klingen besonders robust und verschleißfest. Leicht mit Knotholz zu verarbeiten und durchschneiden üblicherweise das Holz mit Nagel- und Schraubbefestigung, ohne die Zähne zu beschädigen. Besonders geeignet für zurückgewonnen Holz und Abrissarbeiten. Für SANDWICH-PANEL FÜR DIE BAUWEISE.Nagel- und Knun-Schneiden. Extrem robust und verschleißfest. Längere Lebensdauer und Produktivität. Oder METALL-SCHNEIDEN FÜR MDF Weitere Informationen: | | Sägeblattart: | Kreissägeblatt | Anzahl der Zähne: | 24 | Packungsinhalt: | 1 | Bohrung Durchmesser: | 20mm | Klingenmaterial: | Wolframcarbid | Sägeblatt Durchmesser: | 165mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1947942, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Sägeblätter, Makita, B09391, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Saw Blades |
| | |
| |