| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1947950 Herst.-Nr.: B-09357 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sägeblattart = Kreissägeblatt Anzahl der Zähne = 16 Packungsinhalt = 1 Bohrung Durchmesser = 30mm Klingenmaterial = Wolframcarbid Sägeblatt Durchmesser = 190mm
Entwickelt für die Sägen von Makita und anderen Herstellern, sind die eingebetteten Spitzen- oder ″tiefen Zähne″-Klingen besonders robust und verschleißfest. Leicht mit Knotholz zu verarbeiten und durchschneiden üblicherweise das Holz mit Nagel- und Schraubbefestigung, ohne die Zähne zu beschädigen. Besonders geeignet für zurückgewonnen Holz und Abrissarbeiten. Für SANDWICH-PANEL FÜR DIE BAUWEISE.Nagel- und Knun-Schneiden. Extrem robust und verschleißfest. Längere Lebensdauer und Produktivität. Oder METALL-SCHNEIDEN FÜR MDF Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sägeblattart: | Kreissägeblatt | Anzahl der Zähne: | 16 | Packungsinhalt: | 1 | Bohrung Durchmesser: | 30mm | Klingenmaterial: | Wolframcarbid | Sägeblatt Durchmesser: | 190mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 190mm, 1947950, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Sägeblätter, Makita, B09357, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Saw Blades |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |