Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Wolframcarbid Kreissägeblatt, Ø 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1947955
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-09438
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
makita kreissägeblatt
kreissägeblatt
Sägeblattart = Kreissägeblatt
Anzahl der Zähne = 24
Packungsinhalt = 1
Bohrung Durchmesser = 30mm
Klingenmaterial = Wolframcarbid
Sägeblatt Durchmesser = 210mm

Entwickelt für die Sägen von Makita und anderen Herstellern, sind die eingebetteten Spitzen- oder ″tiefen Zähne″-Klingen besonders robust und verschleißfest. Leicht mit Knotholz zu verarbeiten und durchschneiden üblicherweise das Holz mit Nagel- und Schraubbefestigung, ohne die Zähne zu beschädigen. Besonders geeignet für zurückgewonnen Holz und Abrissarbeiten. Für SANDWICH-PANEL FÜR DIE BAUWEISE.Nagel- und Knun-Schneiden. Extrem robust und verschleißfest. Längere Lebensdauer und Produktivität. Oder METALL-SCHNEIDEN FÜR MDF
Weitere Informationen:
Sägeblattart:
Kreissägeblatt
Anzahl der Zähne:
24
Packungsinhalt:
1
Bohrung Durchmesser:
30mm
Klingenmaterial:
Wolframcarbid
Sägeblatt Durchmesser:
210mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt z24, 1947955, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Sägeblätter, Makita, B09438, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Saw Blades
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.