Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Wolframcarbid Kreissägeblatt, Ø 260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1947962
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-65648
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
makita kreissägeblatt 260mm
kreissägeblatt
Sägeblattart = Kreissägeblatt
Anzahl der Zähne = 80
Packungsinhalt = 1
Bohrung Durchmesser = 30mm
Klingenmaterial = Wolframcarbid
Sägeblatt Durchmesser = 260mm

Kann Aluminium, MDF, PVC und laminierte Spanplatten schneiden. Einfaches gerades Schneiden dank TCG-Zahntyp, einer Kombination aus flachen und trapezförmigen Zähnen Wolframkarbid-Spitze (TCT)
Weitere Informationen:
Sägeblattart:
Kreissägeblatt
Anzahl der Zähne:
80
Packungsinhalt:
1
Bohrung Durchmesser:
30mm
Klingenmaterial:
Wolframcarbid
Sägeblatt Durchmesser:
260mm
Weitere Suchbegriffe: makita kreissägeblatt, 1947962, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Sägeblätter, Makita, D65648, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Saw Blades
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.