Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Wolframcarbid Kreissägeblatt, Ø 260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1947967
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-03969
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Sägeblattart = Kreissägeblatt
Anzahl der Zähne = 70
Packungsinhalt = 1
Bohrung Durchmesser = 30mm
Klingenmaterial = Wolframcarbid
Sägeblatt Durchmesser = 260mm

Gute Schneidgeschwindigkeit bei niedrigen Kosten. Mittelgroßer Schnitt Die Vollhartmetallspitze mit Zentrierpunkt und optimierten Nuten bietet schnelle Bohrgeschwindigkeiten in einem Bauunternehmer, kostengünstige Option. Anwendung: Holz, Tischlerei, Tischlerei Merkmale: TCT-Zähne für zuverlässige Leistung Gute Schneidgeschwindigkeit bei niedrigen Kosten
Weitere Informationen:
Sägeblattart:
Kreissägeblatt
Anzahl der Zähne:
70
Packungsinhalt:
1
Bohrung Durchmesser:
30mm
Klingenmaterial:
Wolframcarbid
Sägeblatt Durchmesser:
260mm
Weitere Suchbegriffe: 1947967, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Sägeblätter, Makita, D03969, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Saw Blades
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.