Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrix MX5060, Tisch LCD Digital-Multimeter, CAT III 1000V ac / 10A ac, 60MΩ, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1948095
Hersteller:
     Metrix
Herst.-Nr.:
     MX5060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Tischgerät
Modellnummer = MX5060
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Widerstandsmessung absolut Max. = 60MΩ
Kapazitätsmessung absolut Max. = 60mF
Frequenz max. = 600Hz
Wechselstrom Auflösung = 0.1µA ac
Widerstand Messauflösung = 1Ω
Kapazitäsmessauflösung = 1pF
Länge = 295mm

IEC 61010, 1000 V KAT. III. EU-Netzkabel, 1,5 m, rotes Kabel gerade/gerade, 1,5 m schwarzes Kabel geradegerade/, rote KAT. IV 1-kV-Prüfspitze, schwarze KAT. IV 1-kV-Prüfspitze, Bedienungsanleitung auf CD und Erste Schritte gedruckt. Tisch-Digital Multimeter MX5060. Das digitale Tisch-Multimeter MX 5060 kann für TRMS AC + DC-Messungen verwendet werden. Der doppelt transflektive LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung, 60000 Digits und Balkenanzeige sowie Nullpunkt bietet eine sofortige Anzeige der Signalveränderungen. Um eine gute Messungsstabilität bei Antrieben mit veränderlicher Drehzahl zu garantieren, ist das Tisch-Multimeter MX 5060 mit einem 300-Hz-PWM-Filter ausgestattet. Einfach und effektiv für Ihre Labors. Fehlerfreie Strommessung bis zu 10 A dank Einzel-A Anschlussklemme TRMS AC+DC und Anzeige von bis zu 60000 Zählwerten mit 100 kHz Bandbreite Messstabilität mit den VLowZ-Kalibrierung, die falsche Spannungen beseitigt Messstabilität bei Antrieben mit regelbarer Drehzahl mit dem 300-Hz-PWM-Filter Aufzeichnung und Überwachung der gezeichneten Min.-, Max.- und Spitzenwerte Einhaltung von IEC 61010 1000 V Kat. III, Doppelisolierung, optimierte Sicherheit. Wichtigste Merkmale des Tisch-Digital Multimeters MX5060. DC-, AC- und AC+DC-Strommessung DC-, AC- und AC+DC-Spannungsmessung sowie Spitzenspannungen Widerstand bis zu 60 MΩ und Stromdurchgang RMS-Werte μV-Auflösung Diodenprüfung Kapazität von 6 nF bis 60 mF DC-, AC- und AC+DC-Spannungsmessung sowie Spitzenspannungen Frequenz bis zu 60 kHz 60 mV Kalibrierung VDC-Genauigkeit: 0,05 % R Temperatur (Thermoelement K) von -200 °C bis +1200 °C USB-Kommunikation – SCPI-Befehle. Typische Anwendungen des Tisch-Digital Multimeters MX5060. Elektrotechnik- und Elektronikbranche. Was ist im Lieferumfang enthalten?. EU-Netzanschlussleitung 1,5 m langes rotes Kabel gerade/gerade 1,5 m langes schwarzes Kabel gerade/gerade Rote Prüfspitze KAT. IV 1 kV, schwarze Prüfspitze KAT. IV 1 kV Bedienungshandbuch auf CD Startanleitung auf Papier und Anleitung für Fernprogrammierung.
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Tischgerät
Modellnummer:
MX5060
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Widerstandsmessung absolut Max.:
60MΩ
Kapazitätsmessung absolut Max.:
60mF
Frequenz max.:
600Hz
Wechselstrom Auflösung:
0.1µA ac
Widerstand Messauflösung:
Kapazitäsmessauflösung:
1pF
Länge:
295mm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter digital, multimeter, metrix multimeter, 1948095, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Metrix, MX5060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,45*
€ 910,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,58*
€ 899,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,85*
€ 857,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,76*
€ 807,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,07*
€ 785,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.