Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Digital Labornetzgerät 150W, 0 → 30V / 0 → 5A, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Digital Labornetzgerät 150W, 0 → 30V / 0 → 5A, ISO-kalibriert
RS PRO Digital Labornetzgerät 150W, 0 → 30V / 0 → 5A, ISO-kalibriert
RS PRO Digital Labornetzgerät 150W, 0 → 30V / 0 → 5A, ISO-kalibriert
Artikel-Nr.:
     108EL-1948108
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1948108
EAN/GTIN:
     5059044155004
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 1
Kalibriert = ISOCAL
Versorgungsspannung = 230V ac
Ausgangsstrom = 0 → 5A
Nennleistung = 150W
Anzahl der Anzeigen = 4
Typ = Digital
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Temperatur min. = 0°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Kalibriert:
ISOCAL
Versorgungsspannung:
230V ac
Ausgangsstrom:
0 → 5A
Nennleistung:
150W
Anzahl der Anzeigen:
4
Typ:
Digital
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 1948108, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, RS PRO, KD3005D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,37*
€ 524,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,23*
€ 519,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,95*
€ 492,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,67*
€ 460,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,33*
€ 425,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.