Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial AIPX Automotive, Kfz-Steckverbinder, Stiftsockel, Stecker, 12-polig, Schwarz / 2-reihig, 7.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Industrial AIPX Automotive, Kfz-Steckverbinder, Stiftsockel, Stecker, 12-polig, Schwarz / 2-reihig, 7.5A
Artikel-Nr.:
     108EL-1949889
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM13-12PA-R008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 12 polig
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 7.5A
Montagetyp = PCB
Serie = AIPX
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP69K
Höhe = 35mm
Breite = 101mm
Tiefe = 36.9mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

Das transparente abgedichtete Gehäuse Amphenol Armor IPX TM bietet hervorragenden Schutz für Leiterplatten und elektronische Steuermodule in rauen Umgebungen und Offroad-Anwendungen, alles in einem klaren, durchgehenden Gehäuse. Erhältlich in zwei zusätzlichen Gehäusematerientypen: Schwarzer Thermoplast oder Ultem ® (Transparent Amber). Die vereinfachte Installation erfolgt über eine robuste Tandem-Durchsteckbauweise für einfache Montage und umfasst optionale Umgebungsentlüftung. Die elektrische Schnittstelle Armor IPX ist mit dem kompakten ATM-Stiftleistensystem mit optionaler Codierung und gekapselten 90° geformten Stiften ausgestattet. Die Snap-In-Stiftleisten werden schnell und sicher am Armor IPX TM-Gehäuse befestigt und passen zu Standardsteckern der ATM-Serie. Die abgedichteten Gehäuse der Serie IPX TM von ArmorTM und die ATM-Stiftsysteme sind mit EEC-Gehäusen nach Industriestandard kompatibel.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
7.5A
Montagetyp:
PCB
Serie:
AIPX
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP69K
Höhe:
35mm
Breite:
101mm
Tiefe:
36.9mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1949889, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, ATM1312PAR008, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
105
Frei Haus
ab € 11,83*
€ 14,76*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 14,85*
€ 26,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 105 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 105 Stück
Mindestbestellmenge: 105 Stück ( entspricht € 1.549,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.