Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ Zubehör
>
KFZ Steckverbinder
>
Artikel
Amphenol Industrial AIPX Automotive, Kfz-Steckverbinder, Stiftsockel, Stecker, 12-polig, Schwarz / 2-reihig, 7.5A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1949892
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
ATM13-12PB-R008
EAN/GTIN:
5059045333548
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 12 polig
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 7.5A
Montagetyp = PCB
Serie = AIPX
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP69K
Höhe = 35mm
Breite = 101mm
Tiefe = 36.9mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Das transparente abgedichtete Gehäuse Amphenol Armor IPX TM bietet hervorragenden Schutz für Leiterplatten und elektronische Steuermodule in rauen Umgebungen und Offroad-Anwendungen, alles in einem klaren, durchgehenden Gehäuse. Erhältlich in zwei zusätzlichen Gehäusematerientypen: Schwarzer Thermoplast oder Ultem ® (Transparent Amber). Die vereinfachte Installation erfolgt über eine robuste Tandem-Durchsteckbauweise für einfache Montage und umfasst optionale Umgebungsentlüftung. Die elektrische Schnittstelle Armor IPX ist mit dem kompakten ATM-Stiftleistensystem mit optionaler Codierung und gekapselten 90° geformten Stiften ausgestattet. Die Snap-In-Stiftleisten werden schnell und sicher am Armor IPX TM-Gehäuse befestigt und passen zu Standardsteckern der ATM-Serie. Die abgedichteten Gehäuse der Serie IPX TM von ArmorTM und die ATM-Stiftsysteme sind mit EEC-Gehäusen nach Industriestandard kompatibel.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
7.5A
Montagetyp:
PCB
Serie:
AIPX
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP69K
Höhe:
35mm
Breite:
101mm
Tiefe:
36.9mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Steckverbinder
>
Elektrische Kfz-Steckverbinder
>
KFZ-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
1949892
,
Steckverbinder
,
Elektrische Kfz-Steckverbinder
,
KFZ-Steckverbinder
,
Amphenol Industrial
,
ATM1312PBR008
,
Connectors
,
Automotive Electrical Connectors
,
Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,88*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen