Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1950335 Herst.-Nr.: 1600-0260 EAN/GTIN: 4013674151257 |
| |
|
| | |
| Modellnummer = HD70B Lampentyp = LED Lichtstärke = 65 lm Batterien = 1x AA Schutzart = IP44 Leuchtweite = 80 m Gewicht mit Akku = 65.5g Farbe = Schwarz Gehäusematerial = ABS
ANSMANN HD70B Stirnleuchte Die HD70B von ANSMANN ist eine superhelle und leicht zu verschleißende Stirnleuchte. Das optische Reflektorsystem um die leistungsstarke 3-W-LED sorgt für maximale Lichtleistung und ist somit perfekt für den Einsatz über große Bereiche geeignet. Die robuste Kunststoffkonstruktion und eine einzelne AA-Stromquelle sorgen für eine leichte Lampe, und mit einem bequemen, verstellbaren Stirnband ist die Stirnleuchte bequem zu tragen. Die Stirnleuchte verfügt über zusätzliche LEDs für energiesparende Nahbereichsbeleuchtung sowie einen 25 %-Haupt-LED-Modus für den Fall, dass keine volle Leistung benötigt wird. Alle Funktionen werden über eine einzige, große Taste Top der Taschenlampe gesteuert, die eine einfache Bedienung auch unterwegs ermöglicht. Eigenschaften und Vorteile: Multifunktionaler LED-Scheinwerfer 3-W-Haupt-LED mit 100 % oder 25 % Beleuchtungsmodi 2 x zusätzliche LEDs Optimale Beleuchtung durch hocheffizientes Reflektorsystem Neigbarer Kopf - bis zu 45° Bis zu 80 m Strahldistanz Helligkeit: Bis zu 65 Lumen Betriebszeit: bis zu 50 Stunden IP44 spritzwassergeschütztLampenleistung: 3 W Breite: 31 mm. Tiefe: 40 mm Hinweis: Mit verstellbarem Stirnband und 1 AA-Alkali-Mangan-Batterie Weitere Informationen: | | Modellnummer: | HD70B | Lampentyp: | LED | Lichtstärke: | 65 lm | Batterien: | 1x AA | Schutzart: | IP44 | Leuchtweite: | 80 m | Gewicht mit Akku: | 65.5g | Farbe: | Schwarz | Gehäusematerial: | ABS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kopflampe led, kopflampe, 1950335, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Stirnlampen, Ansmann, 16000260, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Head Torches |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,58* | € 8,17* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,98* | € 8,49* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,56* | € 9,66* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,83* | € 9,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,90* | ab € 6,89* | € 9,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|