Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Duramate AHDM 18 Rundsteckverbinder Stecker 20-polig / 16.0A Kabelmontage, Crimpanschluss IP67, IP69K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Duramate AHDM 18 Rundsteckverbinder Stecker 20-polig / 16.0A Kabelmontage, Crimpanschluss IP67, IP69K
Amphenol Duramate AHDM 18 Rundsteckverbinder Stecker 20-polig / 16.0A Kabelmontage, Crimpanschluss IP67, IP69K
Artikel-Nr.:
     108EL-1950745
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AHDM04-18-20PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1950745
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Industrie / Automation Steckverbind...
Anzahl der Kontakte = 20
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP67, IP69K
Nennstrom = 16.0 A, 20.0A
Serie = Duramate AHDM
Betriebsspannung = 250,0 V
Gehäusegröße = 18
Kontakt-Format = 20P
Seriennummer = AHDM04
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP67, IP69K
Nennstrom:
16.0 A, 20.0A
Serie:
Duramate AHDM
Betriebsspannung:
250,0 V
Gehäusegröße:
18
Kontakt-Format:
20P
Seriennummer:
AHDM04
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 11,1892* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 643,26*
€ 765,4794
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 613,03*
€ 729,5057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 599,09*
€ 712,9171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 584,35*
€ 695,3765
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 559,46*
€ 665,7574
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.