| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1951986 Herst.-Nr.: 2350397-2 EAN/GTIN: 5059045329329 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder Anzahl der Kontakte = 2 Raster = 5mm Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = Vertikal Anschlussart = Feder Nennstrom = 16A Betriebsspannung = 300 V ac Farbe = Grün Material = Messing Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Steckverbinder | Anzahl der Kontakte: | 2 | Raster: | 5mm | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Vertikal | Anschlussart: | Feder | Nennstrom: | 16A | Betriebsspannung: | 300 V ac | Farbe: | Grün | Material: | Messing |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1951986, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, TE Connectivity, 23503972, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |