| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1952012 Herst.-Nr.: 2351885-5 EAN/GTIN: 5059045322054 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckbarer Klemmenblock Typ = Header Anzahl der Kontakte = 5 Raster = 5mm Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = Vertikal Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Löten Nennstrom = 16A Betriebsspannung = 300 V ac Farbe = Grün Material = Messing
Terminal Blocks und Streifen sind isolierte Verbindungen, die zwei oder mehr Drähte miteinander verbinden und aus einem Isolierrahmen und einem Klemmsystem bestehen. Die Terminal Blöcke und Streifen von TE bieten eine zuverlässige Verbindung mit einer Vielzahl von Technologien und Bereichen für viele industrielle Anwendungen von der Steuerung bis zur Stromverteilung.Te Connectivity erweitert sein Buchanan-Portfolio um Leiterplatten-Steckverbinder mit Steckklemmenanschluss, um das werkzeuglose Einführen von Drähten mit und ohne Aderendhülse zu ermöglichen. Dies spart bis zu 80 % Installationszeit im Vergleich zu Herkömmlicher Schraubklemmenanschluss, was zu wichtigen Kosteneinsparungen führt. Die Leiterplattensteckverbinder in 3,5 mm und 5,0 mm Rastermaß bestehen aus zweiteiligen Steckverbindern mit passenden geraden und rechtwinkligen ummantelten Stiftleisten. Diese Produktserie wurde von TE-Ingenieuren für den Einsatz in Steuerungssystemen entwickelt, um für Signal- und Stromversorgungsanwendungen mit hoher Dichte geeignet zu sein. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Header | Anzahl der Kontakte: | 5 | Raster: | 5mm | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Vertikal | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 16A | Betriebsspannung: | 300 V ac | Farbe: | Grün | Material: | Messing |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1952012, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, TE Connectivity, 23518855, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |