Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wasserfilter mit Kartusche, Kohlenstoff 5 bar Typ Verpolungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1952219
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1952219
EAN/GTIN:
     5060055230284
Suchbegriffe:
Chlorid-Wasserfilterpatrone
Installations-Wasserfilter
Installationswasserfilter
Komplettwasserfilter
Kompatible Patronen = Kohlenstoff
Maximaler Arbeitsdruck = 5 bar
Typ = Verpolungseinheit

RS Pro Umkehr-Osmose-Einheit komplett mit allen Kartuschen RS Pro stellt das Reverse Osmosis System (RO-System) vor, das komplett mit allen Kartuschen geliefert wird. Dieses RO-System ist eine fantastische sichere Möglichkeit, Ihr Wasser zu reinigen. Dieses Umkehrosmose-System verwendet Filter, keine Chemikalien, um das Wasser zu behandeln, und nach der Installation erfordert es minimale Wartung oder Wartung für Ihren Komfort. Dieses kompakte Umkehrosmose-System ist eine brillante, einfache Möglichkeit, die Reinheit und Qualität Ihres Kochens und Trinkwassers durch Filtration zu verbessern, um Ihre Gedanken über Verunreinigungen und Verunreinigungen in Leitungswasser zu erleichtern und Sie vor dem Kauf von abgefülltem Wasser zu schützen. Studien haben gezeigt, dass eines der besten Dinge, die Sie für Ihre Gesundheit tun können, darin besteht, Ihren Körper ordentlich zu hydratisiert zu halten, mit dem Umkehrosmose-System ist dies einfach zu Hause, täglich ohne Belastung oder Anstrengung, einfach Wasser abklopfen! Das Herzstück Ihres RO-Systems ist die RO-Membran. Zusätzlich zum Umkehrosmose-Prozess fungiert diese Membran als extrem feiner Filter (Ultrafiltration bis 0,0005 Micron), der den Durchgang von Verunreinigungen zu Ihrem Leitungswasser blockiert. Eigenschaften und Vorteile • RS Pro hat dieses Umkehrosmose-System kompakt und leicht zu montieren, um bequem, niedrig zu halten, aber auch ordentlich für den Haushalt zu sein • Perfekt für die Herstellung Ihres Trinkwassers, das direkt aus dem Wasserhahn gereinigt wird, dank des mehrfach integrierten Filtersystems, hilft dies auch der Umwelt, da Sie keine Kunststoffwasserflaschen mehr für gereinigtes Wasser kaufen müssen, wenn Sie dies direkt aus dem Hahn erreichen können • Filtration entfernt Geschmack und Gerüche, sodass Sie praktisch reines Wasser erhalten und Fluorid, Chlorid, Barium, Kupfer und Natrium entfernen • Die Membran entfernt Sediment, Asbest und alle Schwebstoffe sowie praktisch alle Mikroorganismen wie Bakterien, Zysten, Viren und Pyrogen • nahezu alle kolloidalen Stoffe, Schwermetalle und die meisten Schwermetallkomplexe aus Arsen, Cadmium, Blei, Mercury und Silber sind mit der Umkehrosmose verschwunden • Umkehrosmose entfernt 90-99 % aller gelösten Feststoffe aus Wasser, die Filter liefern Wasser mit extremer Reinheit, was ideal für jeden ist, der gesundheitliche Probleme hat • Umkehrosmosewasser wurde in Blindgeschmackstests als das am besten verkostung geeignete Wasser gewählt. Dies ist am wahrscheinlichsten, weil es nicht die Spuren von Schwefel, Schwermetallen und Nitraten hat, die Trinkwasser hat, was es oft unappetitlich machen kann • RO-Wasser hat kein Blei, das zusammen mit dem besseren Geschmack das Risiko eines hohen Blutdrucks, von nervenschädigenden Schäden und auch von Niere- und Leberproblemen verringert • RO-Wasser hat kein Natrium, das für Menschen, die gesundheitsbewusst sind, großartig ist, da Natrium mit Blutdruckproblemen verbunden wurde, das Risiko von Schlaganfall, Herzproblemen, Bauchkrebse und Nierenkranken erhöht. Es ist auch dafür verantwortlich, überschüssige Flüssigkeit im Körper zu halten, die dem Herzen eine zusätzliche Last geben kann • RO-Wasser beseitigt auch Parasiten in Ihrem Trinkwasser, was besonders für Kinder geeignet ist, die anfälliger für das Risiko sind, dass diese Parasiten anämische Bedingungen oder Schädlinge verursachen. Wasserparasiten sind auch bekannt, dass sie Bauchschmerzen und andere Magen-Magen-Magen-Magen-Magen-Probleme verursachen, indem sie Parasiten in die verdauungsfördernden Bahnen führen • Sie sparen Geld, da Sie kein Wasser mehr in Kunststoffflaschen kaufen müssen, was ein zusätzlicher Vorteil für die Umwelt ist! Wie funktionieren Umkehrosmose-Systeme? Der Umkehrosmose-Wasserfilter arbeitet mit einer Reihe von Vorfiltern, von denen das Wasser zuerst durch den SW5-Staufilter gepumpt wird. Dieser Filter entfernt Ablagerungen und andere Partikel bis zu einer Größe von 5 Micron. Danach fließt das Wasser, um den Druckschalter zu ermöglichen, bevor es zur Druckerhöhungspumpe geht. Von der Starthilfepumpe wird sie dann durch den zweiten Filter geleitet. Dies ist der Kohlefilter, der Aktivkohle enthält und das Chlor aus dem Wasser entfernt. Dann wird das Wasser durch den dritten Filter, den SW1-Filter, gepumpt, der alle noch im Wasser antreffenden Partikel bis auf eine Größe von 1 Micron entfernt. Nachdem die drei Stufen der Vorfiltration stattgefunden haben, wird das Wasser durch die RO-Membran geleitet, wo praktisch alle verbleibenden Verunreinigungen entfernt werden, bevor es auf den Nachfilter umschaltet, der auch Aktivkohle enthält, die Ihr Wasser poliert, indem unerwünschte Geschmäcke entfernt werden, Die Reinigung Ihres Wassers ist abgeschlossen und kann sofort losgehen. Was entfernen Umkehrosmose-Systeme aus Wasser? Die RO-Einheit entfernt fast jede Verunreinigung aus Ihrem Trinkwasser. Der Prozess entfernt 90-99 % der Verunreinigungen, wodurch alle schlechten Geschmäcke und Gerüche aus Trinkwasser entfernt werden. Umkehrosmose entfernt die meisten gelösten Feststoffe aus Ihrem Wasser, einschließlich Mineralsalze wie Barium, Calcium, Chlorid, Chrom, Kupfer, Eisen, Fluorid, Magnesium, Mangan, Nitrate, Natrium, Zink usw. RO entfernt auch die meisten Schwermetalle wie Arsen, Cadmium, Blei, Mercury und Silber. Die RO-Membran entfernt außerdem alle anderen Verunreinigungen im Wasser wie Sediment, Kalkablagerungen, Asbest und Schwebstoffe. Außerdem werden praktisch alle Mikroorganismen wie Bakterien, Zysten, Viren und Pyrogen entfernt. Durch all dies reduzieren die Umkehrosmose-Filter und -Membranen Partikel bis auf 0,0005 Micron, sodass Sie praktisch reines Wasser aus Ihrem Wasserhahn holen können! Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kompatible Patronen:
Kohlenstoff
Maximaler Arbeitsdruck:
5 bar
Typ:
Verpolungseinheit
Weitere Suchbegriffe: Mangan-Wasserfilterpatrone, Mikroorganismen-Wasserfilterpatrone, 1952219, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohrleitungswartung und Wasseraufbereitung, Wasserfiltersysteme, RS PRO, ROCALRO5, Plumbing & Pipeline, Pipework Maintenance & Water Treatment, Water Filter Systems
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 960,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.139,18*
€ 1.355,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.126,20*
€ 1.340,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.071,46*
€ 1.275,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 996,17*
€ 1.185,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,53*
€ 1.143,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.