| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1952229 Herst.-Nr.: 1952229 EAN/GTIN: 5060055232738 |
| |
|
| | |
| Betriebsdruck max. = 10 bar Typ = Selbstreinigend
Selbstreinigende Wasserfilter von RS ProWenn Sie Wasser in reinster Form benötigen, bietet das RS Pro Reverse Osmosis System die raffinierteste Form der Filtration, geeignet für viele Anwendungen, einschließlich Spezialindustriezweigen. Umgekehrte Osmose kann bis zu 98 % aller Verunreinigungen in der Wasserversorgung entfernen. Eigenschaften und Vorteile: • selbstreinigender 1 1/4-Zoll-Wasserfilter mit 100-Micron-Kartusche • Sicheres und gereinigeres Wasser • Entfernen potenziell schädlicher Verunreinigungen • beliebt aufgrund der Verarmung von Trinkwasser • Vorbehandlung zur Entfernung von Kessel-Feststoffen Typische Anwendungen: • Hotels, Bars und Kneipen • Restaurants und Kantinen • Labore • Krankenhäuser • Büros Anlagen für die Nahrungsmittelverarbeitung • Pharmazeutische Industrie • kommerzielle Abfüllanlagen Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Typ: | Selbstreinigend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1952229, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohrleitungswartung und Wasseraufbereitung, Wasserfiltersysteme, RS PRO, XCFILTERMAXB55, Plumbing & Pipeline, Pipework Maintenance & Water Treatment, Water Filter Systems |
| | |
| |