Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi CAN-Transceiver, 5Mbit/s 1 Transceiver 105 mA, DFN 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1952445
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV7357MW0R2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Datenrate max. = 5Mbit/s
Anzahl der Transceiver = 1
Interface = CAN-Transceiver-IC
Versorgungsstrom max. = 105 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3.05 x 3.05 x 0.85mm
Länge = 3.05mm
Breite = 3.05mm
Höhe = 0.85mm
Arbeitsspannnung max. = 5,25 V
Arbeitsspannnung min. = 4,75 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Der NCV7327 ist ein voll ausgestatteter LIN-Transceiver (Local Interconnect Network) für die Verbindung zwischen einem LIN-Protokoll-Controller und dem physischen Bus. Der LIN-Bus wurde entwickelt, um Daten mit niedriger Geschwindigkeit von Steuergeräten wie Türschlössern, Spiegeln, Autositzen und Schiebedächern zu den geringstmöglichen Kosten zu übertragen. Der Bus wurde entwickelt, um so viel Verdrahtung wie möglich zu eliminieren und wird mit einem einzelnen Draht in jedem Knoten implementiert. Jeder Knoten verfügt über eine Slave-MCU-Zustandsmaschine, die die für diese Funktion spezifischen Anweisungen erkennt und übersetzt. Der Hauptattraktion des LIN-Busses ist, dass alle Funktionen nicht zeitkritisch sind und sich in der Regel auf den Komfort der Passagiere beziehen.
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
5Mbit/s
Anzahl der Transceiver:
1
Interface:
CAN-Transceiver-IC
Versorgungsstrom max.:
105 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3.05 x 3.05 x 0.85mm
Länge:
3.05mm
Breite:
3.05mm
Höhe:
0.85mm
Arbeitsspannnung max.:
5,25 V
Arbeitsspannnung min.:
4,75 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: can-bus transceiver, 1952445, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, onsemi, NCV7357MW0R2G, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.