Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi CAN-Transceiver, 5Mbit/s 1 Transceiver 105 mA, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1952450
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV7357D13R2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Datenrate max. = 5Mbit/s
Anzahl der Transceiver = 1
Interface = CAN-Transceiver-IC
Versorgungsstrom max. = 105 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Länge = 4.9mm
Breite = 3.9mm
Höhe = 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 5,25 V
Arbeitsspannnung min. = 4,75 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Der NCV7327 ist ein voll ausgestatteter LIN-Transceiver (Local Interconnect Network) für die Verbindung zwischen einem LIN-Protokoll-Controller und dem physischen Bus. Der LIN-Bus wurde entwickelt, um Daten mit niedriger Geschwindigkeit von Steuergeräten wie Türschlössern, Spiegeln, Autositzen und Schiebedächern zu den geringstmöglichen Kosten zu übertragen. Der Bus wurde entwickelt, um so viel Verdrahtung wie möglich zu eliminieren und wird mit einem einzelnen Draht in jedem Knoten implementiert. Jeder Knoten verfügt über eine Slave-MCU-Zustandsmaschine, die die für diese Funktion spezifischen Anweisungen erkennt und übersetzt. Der Hauptattraktion des LIN-Busses ist, dass alle Funktionen nicht zeitkritisch sind und sich in der Regel auf den Komfort der Passagiere beziehen.
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
5Mbit/s
Anzahl der Transceiver:
1
Interface:
CAN-Transceiver-IC
Versorgungsstrom max.:
105 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Länge:
4.9mm
Breite:
3.9mm
Höhe:
1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
5,25 V
Arbeitsspannnung min.:
4,75 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, can-bus transceiver, 1952450, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, onsemi, NCV7357D13R2G, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,38*
1
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 1,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.140,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.