Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 1000 (Typ)mA, 1 Niedrige Abfallspannung DFNW, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1952601
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV8165ML330TBG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 1000 (Typ)mA
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,09 mV/V
Genauigkeit = ±2%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 18µA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm
Breite = 3.1mm

Der NCV8165 ist ein Low-Dropout-Regler (LDO), der einen Ausgangsstrom von 500 mA liefern kann. Die Einheit NCV8165 wurde speziell für die Anforderungen von HF- und analogen Schaltungen entwickelt und zeichnet sich durch geringes Rauschen, hohe PSRR, niedrigen Ruhestrom und sehr gute Last/Leitungstransienten aus. Das Gerät ist so konzipiert, dass es mit einem Keramikkondensator mit 1-F-Eingang und 1-F-Ausgang arbeitet. Erhältlich in DFNW8 0,65P, 3 mm x 3 mm x 0,9 mm Gehäuse.Extrem hohe PSRR 85 dB bei 1 kHz, 63 dB bei 100 kHz Ausgezeichnet für stromempfindliche Geräte, z. B. ein Wi-Fi-Modul Extrem geringes Ausgangsrauschen 8,5 μV eff Eignet sich sehr gut für störungsempfindliche Anwendungen Extrem niedriger Ruhestrom von 12 μA Verbesserter Wirkungsgrad bei geringer Last Betriebseingangsspannungsbereich 1,9 V bis 5,5 V Geeignet für batteriebetriebene Geräte Sehr niedriger Spannungsabfall von 200 mV bei 500 mA Geringe Verlustleistung bei voller Last Anwendung A/D- und D/A-Wandler Netzteil Audio-Codec Geräte mit Batteriebetrieb Kameramodul HF-Module WiGig Netzteil LP5907- oder LP5912-Upgrade
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1000 (Typ)mA
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,09 mV/V
Genauigkeit:
±2%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
18µA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Breite:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1952601, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCV8165ML330TBG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.