| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1952630 Herst.-Nr.: FODM1009R2V EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montage Typ = SMD Durchlassspannung max. = 1.6V Anzahl der Pins = 4 Serie = FODM100
Der Optokoppler der Serie FODM100x mit einkanaligem DC-Erfassungseingang besteht aus einer Gallium-Arsenid-Infrarot-Licht emittierenden Diode (GaAs), die optisch mit einem Fototransistor gekoppelt ist, in einem 4-poligen SOP-Gehäuse mit gespanntem Gehäuse. Die Isolationsspannung zwischen Eingang und Ausgang, Viso, ist für 5000 V ac eff ausgelegt≥ 8 mm Kriechstrecke und Sicherheitsabstand und ≥ 0,4 mm Isolationsabstand, um eine zuverlässige und Hochspannungsisolierung zu erreichen Hohe Durchschlagsspannung zwischen Kollektor und Emitter, BVCEO = mindestens 70 V. Erweiterter industrieller Temperaturbereich: -40 bis 110 °C. Stromübertragungsverhältnis bei IF = 5 mA, VCE = 5 V, TA = 25 °C. FODM1007: 80 bis 160 % FODM1008: 130 bis 260 % FODM1009: 200 bis 400 % Zoll Anwendungen Hauptsächlich geeignet für DC/DC-Wandler Zur Isolierung von Masseschleifen, Signal-Rausch-Isolierung Kommunikation - Adapter, Ladegeräte Verbraucher - Geräte, Top Boxen Industrie - Netzteile, Motorsteuerung, programmierbare Logiksteuerung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montage Typ: | SMD | Durchlassspannung max.: | 1.6V | Anzahl der Pins: | 4 | Serie: | FODM100 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1952630, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, FODM1009R2V, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |