Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STWA75N60DM6 N-Kanal, THT MOSFET 600 V / 72 A 446 W, 3-Pin TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1952678
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STWA75N60DM6
EAN/GTIN:
     4017918919788
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
MOSFET
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 72 A
Drain-Source-Spannung max. = 600 V
Gehäusegröße = TO-247
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 36 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4.75V
Gate-Schwellenspannung min. = 3.25V
Verlustleistung max. = 446 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±25 V
Breite = 5.1mm
Höhe = 21.1mm
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
72 A
Drain-Source-Spannung max.:
600 V
Gehäusegröße:
TO-247
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
36 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4.75V
Gate-Schwellenspannung min.:
3.25V
Verlustleistung max.:
446 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±25 V
Breite:
5.1mm
Höhe:
21.1mm
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Transistor, Stiftleiste, leiterplattensteckverbinder 3 polig, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, stm mosfet, 1952678, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, STMicroelectronics, STWA75N60DM6, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,72667*
€ 9,09667*
23 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,3139*
€ 10,8639*
22 Tage
unbekannt
30
pro Paket
€ 5,50*
ab € 9,324*
€ 10,864*
31 Tage
unbekannt
30
pro Paket
€ 5,90*
ab € 9,3897*
€ 10,9497*
Lager 108
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,04*
€ 11,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 353,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0269*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.