Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STWA75N60M6 N-Kanal, THT MOSFET 600 V / 72 A 446 W, 3-Pin TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1952681
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STWA75N60M6
EAN/GTIN:
     4017918919795
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
MOSFET
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 72 A
Drain-Source-Spannung max. = 600 V
Gehäusegröße = TO-247
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 36 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4.75V
Gate-Schwellenspannung min. = 3.25V
Verlustleistung max. = 446 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±25 V
Breite = 5.1mm
Höhe = 21.1mm

Die neue MDmesh TM M6-Technologie umfasst die neuesten Fortschritte der bekannten und konsolidierten MDmesh-Familie von SJ MOSFETs. STMicroelectronics baut auf der vorherigen Generation von MDmesh Geräten auf durch seine neue M6-Technologie, die eine ausgezeichnete RDS(on)-Verbesserung pro Bereich mit einem der effektivsten Schaltverhalten auf dem Markt kombiniert, sowie eine benutzerfreundliche Erfahrung für maximale Effizienz bei der Endanwendung.Geringere Schaltverluste Niedrigerer RDS(on) pro Bereich im Vergleich zur vorherigen Generation Niedriger Gate-Eingangswiderstand Zenerdioden-geschützt
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
72 A
Drain-Source-Spannung max.:
600 V
Gehäusegröße:
TO-247
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
36 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4.75V
Gate-Schwellenspannung min.:
3.25V
Verlustleistung max.:
446 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±25 V
Breite:
5.1mm
Höhe:
21.1mm
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Transistor, Stiftleiste, leiterplattensteckverbinder 3 polig, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, stm mosfet, 1952681, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, STMicroelectronics, STWA75N60M6, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,12667*
€ 9,61667*
23 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,6938*
€ 11,4038*
22 Tage
unbekannt
30
pro Paket
€ 5,50*
ab € 9,6938*
€ 11,4038*
31 Tage
unbekannt
30
pro Paket
€ 5,90*
ab € 9,7733*
€ 11,5033*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,35*
€ 11,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0269*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.