Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau Sunbank by Eaton, 851 MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 6-polig, Tafelmontage, Gehäuse 10, MIL-DTL-26482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Souriau Sunbank by Eaton, 851 MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 6-polig, Tafelmontage, Gehäuse 10, MIL-DTL-26482
Artikel-Nr.:
     108EL-1953157
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     85102E106P50
EAN/GTIN:
     5059041855792
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Male
Nennstrom = 7.5A
Gehäusegröße = 10
Montagetyp = Tafelmontage
MIL Standard = MIL-DTL-26482
Anschlussart = Löten
Verbindungstyp = Bajonettkupplung
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = 851
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie 851 - Steckerbuchsen für Lötung. Lötkontakte Ø 1 mm für 24 → 18 AWG Kabel (Querschnitt = 0,21 → 0,93 mm ;sup>2 ;/sup>). Das Modell 1412 bietet auch 16 Kontakte in 4 Größen (Ø 1,6 mm) für 18 → 14 AWG-Kabel (Querschnitt = 0,93 → 1,91 mm ;sup>2 ;/sup>).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Nennstrom:
7.5A
Gehäusegröße:
10
Montagetyp:
Tafelmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-26482
Anschlussart:
Löten
Verbindungstyp:
Bajonettkupplung
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
851
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder MIL DTL 26482, eaton gehäuse, 1953157, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Souriau, 85102E106P50, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 14,99*
ab € 31,05*
€ 46,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,28*
€ 47,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
62GB-760-10
ab € 1,28*
Zubehör
Souriau by Eaton
8500276
ab € 96,92*
Zubehör
Souriau by Eaton
85106EC106S50
ab € 32,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.