Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies Datenerfassung, Ethernet, GPIB, USB-Anschluss, Digital-Eingang, Netzbetrieb, 22 bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight Technologies Datenerfassung, Ethernet, GPIB, USB-Anschluss, Digital-Eingang, Netzbetrieb, 22 bit
Keysight Technologies Datenerfassung, Ethernet, GPIB, USB-Anschluss, Digital-Eingang, Netzbetrieb, 22 bit
Artikel-Nr.:
     108EL-1953167
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     34980A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger
Auflösung = 22 bit
Anschlussmöglichkeiten = Ethernet, GPIB, USB
On-Board Speicher = 500kB
Stromversorgung = Netzbetrieb
Eingangstyp = Digital
Ausgangstyp = Analog, Digital
Batterie-Einsatzdauer = 20 Jahre (typ.
Abmessungen = 426 x 341 x 133mm
Gewicht = 8.8kg
Höhe = 133mm
Betriebstemperatur min. = 0°C

Datenerfassungssystem (DAS) von Keysight 34980A. Das Datenerfassungssystem 34980A von Keysight Technologies ist eine multifunktionale Schalt-/Messdatenerfassungsplattform mit 21 verschiedenen Modulen (8 Steckmodule), sodass Sie Ihr Testsystem anpassen können. Dieses Datenerfassungssystem ist einfach einzurichten, verfügt über eine schnelle Einrichtungszeit sowie eine schnellere Integration und Entwicklung Ihres Testsystems und wird standardmäßig mit DMM-Option und BenchVue DAQ geliefert. Sie haben alle Funktionen, die Sie in einem System benötigen, zum Messen von Temperatur, AC/DC-Spannung, Widerstand, Strom, Frequenz und kundenspezifischen Messungen. Das Datenerfassungssystem 34980A ist wirklich flexibel und steuert externe Geräte wie Dämpfungsglieder, Mikrowellen-Schalter, Leistungsrelais und Magnete. Wenn Sie digitale Eingänge verwenden, können Sie auch Endschalter und digitalen Bus-Status erfassen. Sie haben die gesamte Leistung, die Sie für Schalten/Messen mit mittlerer bis hoher Dichte, Designüberprüfung, Funktionsprüfung und Datenerfassung benötigen. Merkmale und Vorteile des Datenerfassungssystems 34980A. - Leistungsstarke Datenerfassung. - Kostengünstige und flexible Messplattform. - Multifunktionsschalter/Messung. - Schnelle Inbetriebnahme. - Beschleunigte Testsystemintegration/-entwicklung. - Verwalten von Systemschaltungen bis zu 26,5 GHz (für grundlegende Messungen/Systemsteuerung). - DMM-Messungen (integriertes DMM mit 6 Stellen (22 Bit) Auflösung). - Zähler- und Summierfunktion. - Digitale E/A (Musterfunktionen). - Analogausgänge (grundlegende Signalformen). - Standard-Steckverbinder/Softwaretreiber (Computer-Standard-E/A, Web-Browser-Schnittstelle). - Einfache Integration elektronischer Funktionstest und Datenerfassung. - für bis zu 8 Steckmodule. - 21 verschiedene Module verfügbar (Definition Ihrer eigenen Konfiguration). - Bei Bedarf können Sie den 34980A hinzufügen (bei Bedarf neu konfigurieren). - Flexibilität der Wahlmöglichkeiten für die Systemsteuerung. - Direkte einzelne Signale/Überwachung mehrerer Signale über bestimmte Zeiträume. - Überwachung von einzelnen oder mehreren Kanälen. - Alarme einstellen, um Probleme zu erkennen. - Steuerung externer Geräte (Mikrowellenschalter, Dämpfungsglieder, Leistungsrelais, Magnete). - Verwenden Sie digitale Schalter zur Erfassung des Endschalters und des digitalen Bus-Status. - Hochleistungs-Signalumschaltung auf 300 V (keine externe Signalaufbereitung erforderlich). - Auswahl verschiedener Schaltertypen/Topologien (Frequenzänderungen von DC auf 26,5 GHz). - Multiplexer mit hoher Dichte (Scannen mehrerer Kanäle). - Universalschalter (einfache Steuerung, hohe Leistungsanforderungen). Anforderungen an die Stromversorgung - 100 V bis 240 V (+/- 10 %). - Frequenz: 50 bis 60 Hz - Leistungsaufnahme: 150 VA. Betriebstemperatur: - 0 °C bis 55 °C (volle Genauigkeit). - 80 % relative Luftfeuchtigkeit bei 40° (volle Genauigkeit). - IEC 60664-1 (Verschmutzungsgrad 1). - Lagertemperatur: -40 °C bis 70 °C. Sicherheitsstandards erfüllt. CSA, UL/IEC/EN 61010-1. EMV-Regelung. IEC/EN 61326-1, CISPR 11. Wofür werden Datenerfassungssysteme (DAS) verwendet? Das werden in Branchen für Forschung und Entwicklung, Prozesssteuerung, Qualitätskontrolle, Prüfung und Verwaltung von Systemen eingesetzt. Datenerfassungssysteme können zur Steigerung der Produktivität beitragen, indem sie Ihnen die Möglichkeit bieten, verschiedene technische Produkte zu testen, und indem Sie die entsprechende DAS-Software verwenden, können Sie jede Art von Daten eingeben.
Weitere Informationen:
Auflösung:
22 bit
Anschlussmöglichkeiten:
Ethernet, GPIB, USB
On-Board Speicher:
500kB
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Eingangstyp:
Digital
Ausgangstyp:
Analog, Digital
Batterie-Einsatzdauer:
20 Jahre (typ.
Abmessungen:
426 x 341 x 133mm
Gewicht:
8.8kg
Höhe:
133mm
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 1953167, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Messdatenerfassung, Keysight Technologies, 34980A, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Acquisition
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.579,43*
€ 3.737,74*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.511,60*
€ 3.796,40*
Frei Haus
ab € 3.950,79*
€ 4.115,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.796,40*
€ 4.517,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.764,28*
€ 4.479,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.674,96*
€ 4.373,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.523,21*
€ 4.192,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.511,60*
€ 4.178,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
34946A
ab € 1.232,90*
Sonstiges
Keysight Technologies
34938A
ab € 1.607,41*
Sonstiges
Keysight Technologies
34937A
ab € 1.279,26*
Sonstiges
Keysight Technologies
34939A
ab € 1.630,36*
Sonstiges
Keysight Technologies
34921A
ab € 1.154,03*
Sonstiges
Keysight Technologies
34922A
ab € 1.812,65*
Sonstiges
Keysight Technologies
34951A
ab € 1.520,73*
Sonstiges
Keysight Technologies
34950A
ab € 1.846,71*
Sonstiges
Keysight Technologies
34933A
ab € 1.523,32*
Sonstiges
Keysight Technologies
34952A
ab € 966,69*
Sonstiges
Keysight Technologies
34942A
ab € 2.052,63*
Sonstiges
Keysight Technologies
34941A
ab € 2.125,41*
Sonstiges
Keysight Technologies
34947A
ab € 1.236,68*
Sonstiges
Keysight Technologies
34925A
ab € 1.635,39*
Sonstiges
Keysight Technologies
34924A
ab € 2.021,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.