Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N6781A 2-Kanal Labornetzgerät 20W, 6 V dc, 20V dc / ±1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight Technologies N6781A 2-Kanal Labornetzgerät 20W, 6 V dc, 20V dc / ±1A
Keysight Technologies N6781A 2-Kanal Labornetzgerät 20W, 6 V dc, 20V dc / ±1A
Artikel-Nr.:
     108EL-1953188
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N6781A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 3a
labornetzgerät
Serie = N6700
Modellnummer = N6781A
Anzahl der Ausgänge = 2
Versorgungsspannung = 240V ac
Ausgangsstrom = ±1 A, ±3A
Nennleistung = 20W
Anzahl der Anzeigen = 1
Tischnetzteilart = Quellenmaßeinheit
Eingangsanschluss = 3-poliger Stecker
Temperatur max. = +40°C
Weitere Informationen:
Serie:
N6700
Modellnummer:
N6781A
Anzahl der Ausgänge:
2
Versorgungsspannung:
240V ac
Ausgangsstrom:
±1 A, ±3A
Nennleistung:
20W
Anzahl der Anzeigen:
1
Tischnetzteilart:
Quellenmaßeinheit
Eingangsanschluss:
3-poliger Stecker
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil keysight, 1953188, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, N6781A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.558,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.071,22*
€ 9.604,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.005,45*
€ 9.526,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.846,79*
€ 9.337,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.558,27*
€ 8.994,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.