Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N6785A 2-Kanal Labornetzgerät 80W, 15 V dc, 20V dc / ±4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight Technologies N6785A 2-Kanal Labornetzgerät 80W, 15 V dc, 20V dc / ±4A
Keysight Technologies N6785A 2-Kanal Labornetzgerät 80W, 15 V dc, 20V dc / ±4A
Artikel-Nr.:
     108EL-1953193
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N6785A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
labornetzgerät
Serie = N6700
Modellnummer = N6785A
Anzahl der Ausgänge = 2
Ausgangsspannung = 15 V dc, 20V dc
Ausgangsstrom = ±4 A, ±5A
Nennleistung = 80W
Tischnetzteilart = Quellenmaßeinheit
Weitere Informationen:
Serie:
N6700
Modellnummer:
N6785A
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsspannung:
15 V dc, 20V dc
Ausgangsstrom:
±4 A, ±5A
Nennleistung:
80W
Tischnetzteilart:
Quellenmaßeinheit
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil keysight, 1953193, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, N6785A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.299,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.918,68*
€ 12.993,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.862,46*
€ 12.926,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.668,59*
€ 12.695,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.299,59*
€ 12.256,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.