Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orthosole Einlagesohlen Gr. 4-4,5 (UK), 36,5-37,5 (EU), Anpassbare Fußgewölbeunterstützung, bequeme Polsterung,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1953905
Hersteller:
     Orthosole
Herst.-Nr.:
     363
EAN/GTIN:
     0887065000332
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Männergröße = 4-4,5 (UK), 36,5-37,5 (EU)
Frauengröße = 4-4,5 (UK), 36,5-37,5 (EU)
Material = Mikrofaser (obere Schicht)
Fußgewölbeunterstützung = Ja
Farbe = Blau, Grau

• Unsere bisher leistungsfähigste Innensohle! • Komplett anpassbar mit alternierenden Bogen- und Mittelfußstützflächen • Geeignet für mehrere Aktivitäten • Beste für Arbeitsstiefel, Turnschuhe, Wellingtons und alle Schuhe mit ausreichend Platz
Weitere Informationen:
Männergröße:
4-4,5 (UK), 36,5-37,5 (EU)
Frauengröße:
4-4,5 (UK), 36,5-37,5 (EU)
Material:
Mikrofaser (obere Schicht)
Fußgewölbeunterstützung:
Ja
Farbe:
Blau, Grau
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle, 1953905, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Orthosole, 363, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Insoles, 33
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,73*
€ 72,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,25*
€ 71,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,70*
€ 68,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,93*
€ 64,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,23*
€ 62,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,32*
€ 52,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.