| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1953906 Herst.-Nr.: 364 EAN/GTIN: 0887065000349 |
| |
|
| | |
| Männergröße = 5-5,5 (UK), 38-38,5 (EU) Frauengröße = 5-5,5 (UK), 38-38,5 (EU) Material = Mikrofaser (obere Schicht) Fußgewölbeunterstützung = Ja Farbe = Blau, Grau
• Unsere bisher leistungsfähigste Innensohle! • Komplett anpassbar mit alternierenden Bogen- und Mittelfußstützflächen • Geeignet für mehrere Aktivitäten • Beste für Arbeitsstiefel, Turnschuhe, Wellingtons und alle Schuhe mit ausreichend Platz Weitere Informationen: | | Männergröße: | 5-5,5 (UK), 38-38,5 (EU) | Frauengröße: | 5-5,5 (UK), 38-38,5 (EU) | Material: | Mikrofaser (obere Schicht) | Fußgewölbeunterstützung: | Ja | Farbe: | Blau, Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einlegesohle, 1953906, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Orthosole, 364, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Insoles |
| | |
| |