Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHINT NB1 MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 2-polig 50A 110/125V, Abschaltvermögen 6 kA DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1954000
Hersteller:
     CHINT
Herst.-Nr.:
     NB1-2-50C
EAN/GTIN:
     6925808302542
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 2 polig 6ka
leitungsschutzschalter
Polzahl = 2P
Strom = 50A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 110/125 V, 240/415 V, 277/480V
DC-Nennspannung = 110/125 V, 240/415 V, 277/480V
Serie = NB1
Ausschaltvermögen = 6 kA
Überlastschaltertyp = MCB
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Breite = 78mm
Länge = 36mm
Tiefe = 86mm

Der Minisperrschalter Chint 2P hat einen Nennstrom von 50 A und verfügt über eine farbcodierte Kontaktpositionsanzeige, die Visual Display für Gerätestatus und Isolationsfunktionsmechanismus ohne Freigabe bietet. Der Betrieb des Geräts kann nicht durch Halten des Bedieners in der Position ON aufgehoben werden. Er hat eine Schaltleistung von bis zu 1000 A. Die magnetischen Auslöseelemente bieten C-Auslöseeigenschaften, während das Bimetallelement vor leichter Überlastung schützt. Die netzseitigen und lastseitigen Klemmen nehmen Sammelschienenverbindungen für geringere Kosten und eine effizientere Installation mehrerer Geräte auf.Wärmeableitabstand sorgt für eine bessere Kühlung Ausziehbare DIN-Schienenhalterung für einfache Installation Interrupt-Nennstrom: 6 kA
Weitere Informationen:
Polzahl:
2P
Strom:
50A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
110/125 V, 240/415 V, 277/480V
DC-Nennspannung:
110/125 V, 240/415 V, 277/480V
Serie:
NB1
Ausschaltvermögen:
6 kA
Überlastschaltertyp:
MCB
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Breite:
78mm
Länge:
36mm
Tiefe:
86mm
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 2 polig, 1954000, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, CHINT, NB1250C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,40*
€ 9,42*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,40*
€ 9,43*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 13,61*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 20,99*
€ 29,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.