| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1954276 Herst.-Nr.: 1954276 EAN/GTIN: 5059044156544 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckverbinder 1 = DVI-D Dual Link Steckverbinder 2 = DVI-D Dual Link Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Buchse Länge = 5m
RS Pro DVI-D Dual Link-Verlängerungskabel, 5 Das RS Pro DVI-D Dual Link Verlängerungskabel ermöglicht Ihnen die Erweiterung der Verbindung zwischen Ihrer Desktop-Workstation und Ihrem DVI-Monitor, Laptop oder Projektor um bis zu 5 m. Die DVI-Steckverbinder bestehen aus Nickel und verfügen über vergoldete Stifte, um eine optimale Datenübertragungsqualität zu bieten und Korrosion zu verhindern, während die Kabelbiegung aus PVC für ultimativen Schutz besteht. Dieses RS Pro Verlängerungskabel wurde mit Blick auf höchste Qualität und Vielseitigkeit entwickelt und ist daher eine ideale Ergänzung für jede Anwendung oder Umgebung, die DVI-Konnektivität erfordert. Eigenschaften und Vorteile: Diese Serie von RS Pro DVI-Kabeln ist ideal Lösung, die für hohe Geschwindigkeit und Qualität entwickelt wurde Digitales Videoerlebnis in einer Reihe von Anwendungen Dank der PVC-Kabelbiegung ist das Kabel äußerst Durable und sorgt für eine langlebige, fehlerfreie Leistung, während der Ferritkern EMI-Störungen beseitigt Darüber hinaus sind die DVI-Steckverbinder aus Nickel gefertigt und verfügen über vergoldete Stifte für optimale Leistung und Korrosionsbeständigkeit Das Gerät ist einfach zu bedienen und ohne zu installieren Zusätzliche Software erforderlich Anwendungen: DVI-Kabel und -Adapter sind ein vielseitiges Gerät, das eine Vielzahl verschiedener Verbindungen in ein DVI-Signal (Digital Visual Interface) umwandeln kann. Es gibt verschiedene Arten von DVI-Steckverbindern, die jeweils ihre eigenen Vorteile haben, z. B. DVI-D bieten eine Dual-Link-Funktion, die alle Stifte miteinander verbindet, um eine höhere Auflösung im Vergleich zu einer einzigen Verbindung zu erreichen. Diese Kabeltypen werden verwendet für: Fast-Ethernet-Netzwerke Verbindung zwischen Computern, Hubs, Switches, Druckservern und Patchpanels Verbindet den Arbeitsplatz mit einer Wandsteckdose Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1: | DVI-D Dual Link | Steckverbinder 2: | DVI-D Dual Link | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Buchse | Länge: | 5m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1954276, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DVI-Kabel, RS PRO, CDLDVF05, Cables & Wires, AV Cables, DVI Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |