Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HDMI-Adapter Male Display-Anschluss - Female HDMI, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1954279
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1954279
EAN/GTIN:
     5059044156575
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Gewandelt von Gender = Male
Gewandelt von Typ = Display-Anschluss
Gewandelt zu Gender = Female
Gewandelt zu Typ = HDMI
Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1
Anzahl der Verbinder Ende 2 = 1
Länge = 150mm
Farbe = Schwarz

DisplayPort-auf-HDMI-Adapter von RS Pro, Stecker auf Buchse Wir stellen vor: Die RS PRO RS Pro DisplayPort-auf-HDMI-Adapter, ideal für den Anschluss eines hochauflösenden Monitors oder LCD-TV an einen Computer oder eine Grafikkarte mit DisplayPort-Ausgang. Das Kabel verfügt über einen DisplayPort-Stecker und eine HDMI-Buchse, die mit einer 34-AWG-Kabelbiegung entwickelt wurde, die mit einer Leiterplatte im HDMI-Buchsengehäuse verbunden wird. Darüber hinaus verfügt die Kabelbiegung über eine integrierte Zugentlastung, um ein Absplittern der Kabel um die Steckverbinder zu vermeiden und somit eine lange Lebensdauer und einen Schutz vor Beschädigung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zu gewährleisten. Der Adapter verfügt über ein ABS-Gehäuse und einen PVC-Außenmantel für optimalen Schutz und Leistung bei der Signalübertragung, insbesondere wenn empfindliche Steckverbinderpunkte bewegt werden. Der RS Pro Adapter wurde mit Blick auf höchste Qualität und Vielseitigkeit entwickelt und ist daher eine ideale Ergänzung für jede Anwendung oder Umgebung, die DisplayPort- und HDMI-Verbindungen erfordert. Eigenschaften und Vorteile: Diese Serie von RS Pro Adaptern ist eine ideale Ergänzung Für alle professionellen und häuslichen Anwendungen Der Adapter verfügt über ein Durable ABS-Gehäuse und ein PVC Außenmantel aus Polyvinylchlorid für zusätzliche Haltbarkeit und Schutz Ein 34-AWG-Kabelflex verbindet das DisplayPort-Gehäuse mit Eine Leiterplatte im HDMI-Gehäuse Diese Adapter bieten eine optimale Signalqualität mit minimalen Störungen und sorgen für optimale Leistung Adaptersteckverbinder: DisplayPort - Stecker, HDMI - Buchse RoHS-, REACH- und CE-konform Anwendungen: HDMI-Adapter sind ein vielseitiges Gerät, das eine Vielzahl verschiedener Verbindungen in ein HDMI-Signal (High Definition Media Interface) umwandeln kann. Sie sind eine Möglichkeit, eine vielseitigere Verbindung an Geräten herzustellen, bei denen kein HDMI-Anschluss verfügbar ist, d. H. Ein HDMI-Kabel kann nicht angeschlossen werden. HDMI-Adapter sind mit einer Vielzahl von verschiedenen Steckverbindertypen ausgestattet, um allen Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Diese Arten von Adaptern werden am häufigsten verwendet in: Computermonitore Videoprojektoren Fernsehgeräte Digitale Audiogeräte Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gewandelt von Gender:
Male
Gewandelt von Typ:
Display-Anschluss
Gewandelt zu Gender:
Female
Gewandelt zu Typ:
HDMI
Anzahl der Verbinder Ende 1:
1
Anzahl der Verbinder Ende 2:
1
Länge:
150mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: adapter displayport displayport, adapter hdmi, 1954279, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Adapter, RS PRO, HDDPHDMI, Connectors, AV Connectors, AV Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.