Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne LeCroy T3PS36006 3-Kanal Digital Labornetzgerät 375W, 0.1 → 5V / 0 → 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Teledyne LeCroy T3PS36006 3-Kanal Digital Labornetzgerät 375W, 0.1 → 5V / 0 → 3A
Teledyne LeCroy T3PS36006 3-Kanal Digital Labornetzgerät 375W, 0.1 → 5V / 0 → 3A
Teledyne LeCroy T3PS36006 3-Kanal Digital Labornetzgerät 375W, 0.1 → 5V / 0 → 3A
Artikel-Nr.:
     108EL-1954320
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3PS36006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Serie = T3PS
Modellnummer = T3PS36006
Anzahl der Ausgänge = 3
Versorgungsspannung = 230V ac
Ausgangsstrom = 0 → 3A
Nennleistung = 375W
Anzahl der Anzeigen = 4
Typ = Digital
Digital/Analog = Digital
Temperatur min. = 0°C

Die Teledyne Prüfwerkzeuge der DC-Tischnetzteile sind in nicht programmierbaren und programmierbaren Versionen mit einer, zwei, drei und vier Ausgangskonfigurationen erhältlich. Zu den wichtigsten Merkmalen der Teledyne Test Tool Netzteilserie gehören Programmierbarkeit über USB oder LAN, eine grafische Anzeige von Leistungswellenformen sowie eine hochauflösende numerische Anzeige von Spannung und Strom. Typische Kundenanwendungen für DC-Tischnetzteile sind Branchen wie Mobilität, Automobilindustrie, Kommunikation, Verteidigung und Fertigung sowie in Lehre, Bildung und Forschung.Drei unabhängige isolierte Ausgänge. Flexible Ausgangskonfigurationen von Ch1 und Ch2 Unabhängiger Modus: 2 x 0-30 V / 0-6 A oder 0-60 V / 0-3 A. Reihenmodus: 0-6 A/0-60 V oder 0-120 V/0-3 A. Parallelmodus: 0-30 V/0-12 A oder 0-60 V/0-6 A. 375-Watt-Schaltnetzteil mit hoher Leistungsdichte. Hauptausgänge unterstützen Konstantspannungs- oder Konstantstrombetrieb. Der dritte Ausgang bietet 0,1-5 V/0-3 A. Temperaturgeregelter Lüfter für leisen Betrieb. Ein-/Aus-Fernsteuerung des Ausgangs (nicht programmierbar)
Weitere Informationen:
Serie:
T3PS
Modellnummer:
T3PS36006
Anzahl der Ausgänge:
3
Versorgungsspannung:
230V ac
Ausgangsstrom:
0 → 3A
Nennleistung:
375W
Anzahl der Anzeigen:
4
Typ:
Digital
Digital/Analog:
Digital
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät 3a, labornetzgerät, 1954320, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Teledyne LeCroy, T3PS36006, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1.278,39*
€ 1.420,61*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.367,91*
€ 1.552,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.552,04*
€ 1.846,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.537,00*
€ 1.829,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.478,76*
€ 1.759,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.392,15*
€ 1.656,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.367,91*
€ 1.627,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.