| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1954343 Herst.-Nr.: 1954343 EAN/GTIN: 5059044156612 |
| |
|
| | |
| Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = HDMI Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = VGA Typ = HDMI Ende 1 = Male HDMI (1) Ende 2 = Female VGA (1) Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1 Anzahl der Verbinder Ende 2 = 3
RS PRO 7 Weitere Informationen: | | Gewandelt von Gender: | Male | Gewandelt von Typ: | HDMI | Gewandelt zu Gender: | Female | Gewandelt zu Typ: | VGA | Typ: | HDMI | Ende 1: | Male HDMI (1) | Ende 2: | Female VGA (1) | Anzahl der Verbinder Ende 1: | 1 | Anzahl der Verbinder Ende 2: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter vga, 1954343, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Adapter, RS PRO, QSHDMIHSV03, Connectors, AV Connectors, AV Adapters |
| | |
| |