Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita TW060DZ 1/4 Zoll Akku-Schlagschrauber 12V Bürstenmotor / 60Nm, 2600U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1954821
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     TW060DZ
EAN/GTIN:
     0088381874939
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
makita li-ion akku-schlagschrauber
akku schlagschrauber
Betriebsspannung = 12V
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Motor mit/ohne Bürste = BürstenmotorNm
Mitgelieferte Anzahl von Batterien = 0
Hub-/Drehzahl = 2600U/min
Gewicht = 1.2kg
Modellnummer = TW060DZ

Das Modell TW060D ist ein schnurloser Schlagschrauber mit 12Vmax CXT Li-Ion-Akku.Elektrische Bremse Drehzahlregelung durch Auslöser Vorwärts-/Rückwärts-Drehung LED-Arbeitsleuchte Ergonomischer weicher Griff Gurt-Clip
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
12V
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Motor mit/ohne Bürste:
BürstenmotorNm
Mitgelieferte Anzahl von Batterien:
0
Hub-/Drehzahl:
2600U/min
Gewicht:
1.2kg
Modellnummer:
TW060DZ
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber makita, 1954821, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Schlagschrauber, Makita, TW060DZ, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Impact Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.