Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity MPT Metallschicht-Lastwiderstand , THT Widerstand, Radial 2.2kΩ 1% / 35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity MPT Metallschicht-Lastwiderstand , THT Widerstand, Radial 2.2kΩ 1% / 35W
TE Connectivity MPT Metallschicht-Lastwiderstand , THT Widerstand, Radial 2.2kΩ 1% / 35W
Artikel-Nr.:
     108EL-1955086
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MPT35C2K2F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand = 2.2kΩ
Leistung = 35W
Zusammensetzung: = Dickschicht
Toleranz = 1%
Axial/Radial = Radial
Technologie = Metallschicht-Lastwiderstand
Serie = MPT
Gehäuse-Form = TO220
Betriebstemperatur max. = +150°C
Betriebstemperatur min. = -65°C

Die Widerstandsserie MPT umfasst eine Reihe von Dickschicht-Leistungswiderständen in T0220- und TO247-Gehäusen mit niedriger Induktivität. Dieses kleine Hochleistungsgerät mit 5 Modellen eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe Verlustleistung und eine geringe Größe die wichtigsten Designanforderungen sind. Die Widerstandsserie MPT sind die ideale Lösung für kleine Klemmschaltungen, die Ausgangsseite von Hochgeschwindigkeits-Impulsgeneratoren und niedrige Anforderungen an induktive Widerstände in Schaltnetzteilen.Kleines Format To220 und TO247 Einfache Montage Isoliertes geformtes Gehäuse Induktionsfrei Hohe Leistung - TO220 bis 50 W bei Montage auf einem geeigneten Kühlkörper To247 bis 100 W bei Montage auf einem geeigneten Kühlkörper
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.2kΩ
Leistung:
35W
Zusammensetzung::
Dickschicht
Toleranz:
1%
Axial/Radial:
Radial
Technologie:
Metallschicht-Lastwiderstand
Serie:
MPT
Gehäuse-Form:
TO220
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, 1955086, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, MPT35C2K2F, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 8,08*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,51*
€ 13,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 404,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.