Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Beleuchtete Lupe, 5X-fach , beleuchtet, Ø 65mm, AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Beleuchtete Lupe, 5X-fach , beleuchtet, Ø 65mm, AA
Artikel-Nr.:
     108EL-1955213
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1955213
EAN/GTIN:
     5059044157022
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Vergrößerungsleistung = 5X
Linsendurchmesser = 65mm
Beleuchtet = Ja
Batteriebetrieben = Ja
Batterietyp = AA
Typ = Beleuchtete Lupe

Tragbare LED-Lupe von RS Pro Die tragbare LED-Lupe von RS Pro ist eine hochwertige Lupe, die für allgemeine oder Nahvergrößerung oder -inspektion verwendet werden kann. Diese hochwertige Lupe verwendet eine integrierte LED-Leuchte, die zur Beleuchtung des zu vergrößerenden Objekts oder Bereichs verwendet werden kann und zusätzliche Funktionalität bietet, insbesondere für detailorientierte Inspektionen. Diese extrem funktionale und vielseitige Lupe ist ideal für Anwendungen, die eine Nahvergrößerung von Objekten oder kleinen Komponenten erfordern, und kann in einer Vielzahl von Umgebungen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile: Diese RS Pro Handlupe ist eine funktionale und gut entwickelte Lupe mit einem 65-mm-Objektiv und einer LED-Lichtfunktion, die über einen Ein/Aus-Schalter betätigt wird Die Kombination aus Vergrößerungslinse und einer superhellen LED-Leuchte bietet eine vielseitige Lupe mit klarer und präziser Vergrößerung und minimaler Verzerrung, die sich ideal für die Beleuchtung von Objekten eignet, die vergrößert werden Die Linse besteht aus Acryl für Langlebigkeit und Kratzfestigkeit, während das ABS-Gehäuse eine robuste Bauweise bietet, die dem Einsatz in schwierigen Umgebungen standhält Geeignet für enge Präzisionsvergrößerung oder allgemeine Vergrößerung in einer Vielzahl von Anwendungen Lieferung komplett mit leichter Transporttasche mit Zugband, die Schutz bietet, während das Gerät transportiert oder verstaut wird Die LED-Leuchte wird über 2 x AA 1,5-V-Batterien mit Strom versorgt und bietet bis zu 20 Stunden kontinuierliche Hintergrundbeleuchtung Anwendungen: Vergrößerungsgläser sind eine Art Handwerkzeug, das sich ideal zum Vergrößern kleiner Objekte und zum Arbeiten aus der Nähe für Präzision eignet. Sie sind in einer Vielzahl von Größen von Hand bis Desktop erhältlich, je nach Art der Anwendung. Vergrößerungsgläser verfügen über eine Durable Linse mit der ability, Objekte von nur 1 Mal bis zu 100 Mal zu vergrößern. Vergrößerungsgläser werden in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet, wie z. B.: Art und Kunsthandwerk Elektronik Heimwerken Schmuckherstellung Renovierung Reparaturen Nähen Wie stark ist die Lupe? Diese RS Pro Lupe bietet eine 5-fache Vergrößerung Was sind die Linsenabmessungen? Der Linsendurchmesser beträgt 65 mm Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
5X
Linsendurchmesser:
65mm
Beleuchtet:
Ja
Batteriebetrieben:
Ja
Batterietyp:
AA
Typ:
Beleuchtete Lupe
Weitere Suchbegriffe: rs pro lupe 5-fach, lupe, lupe 5-fach, 1955213, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, 59671004, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.