Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 12-polig, Grau / 2-reihig, 26A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 12-polig, Grau / 2-reihig, 26A
Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 12-polig, Grau / 2-reihig, 26A
Artikel-Nr.:
     108EL-1955782
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT04-12PA-P075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 12 polig
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 26A
Serie = AT
Farbe = Grau
Schutzart = IP 67
Höhe = 22.2mm
Breite = 40.5mm
Tiefe = 52.4mm
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
26A
Serie:
AT
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP 67
Höhe:
22.2mm
Breite:
40.5mm
Tiefe:
52.4mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Weitere Suchbegriffe: 1955782, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, AT0412PAP075, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 10,27*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 8,07*
€ 16,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 256,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.