Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ Zubehör
>
KFZ Steckverbinder
>
Artikel
Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 12-polig, Grau / 2-reihig, 13A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1955831
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
AT15-12PA-BM01
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 12 polig
kfz steckverbinder
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 13A
Montagetyp = Flanschmontage
Serie = AT
Farbe = Grau
Schutzart = IP 67
Höhe = 35.3mm
Breite = 59.2mm
Tiefe = 30.1mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Die Platine der Serie AT13/15 von Amphenol Sine Systems ist ein geflanschtes, rechtwinklig verschließbares 90°- oder 180°-gerades Kabel-Platine-Thermoplast-Verbindungssystem mit einer maximalen Nennstromaufnahme von 13 A. Mit einem kompakten, Durable, flachen und leichten Design, perfekt für Leistungs- oder Datensignalanwendungen in schweren Anlagen, Transport, Industrie, Offroad und rauen Umgebungen. Alle Boardlock TM-Produktlinien nehmen Komponenten der Serie A auf und sind mit anderen passenden Steckverbindern nach Industriestandard kompatibel. Mögliche Anwendungen: Stromversorgungs- und Signalkonnektivität, Datenerfassung, HLK-Systeme, Farmimplementierung, Boating, abgedichtete UmgebungenSchnappverriegelung oder Schraubverriegelung Vergossen oder vergossen Mit oder ohne Flansch 180° gerade oder 90° rechtwinklige Stiftausrichtung Anwendungen Stromversorgungs- und Signalkonnektivität, Datenerfassung, HLK-Systeme, Farmimplementierung, Boating, abgedichtete Umgebungen, schwere Geräte, Transport, Industrie, Offroad- und raue UmgebungenGerade Leiterplattenbuchse für Flanschmontage mit 12 Positionen, graue, vergoldete Kontakte im Lieferumfang enthalten. A-Schlüssel
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
13A
Montagetyp:
Flanschmontage
Serie:
AT
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP 67
Höhe:
35.3mm
Breite:
59.2mm
Tiefe:
30.1mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
... >
Steckverbinder
>
Elektrische Kfz-Steckverbinder
>
KFZ-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
1955831
,
Steckverbinder
,
Elektrische Kfz-Steckverbinder
,
KFZ-Steckverbinder
,
Amphenol Industrial
,
AT1512PABM01
,
Connectors
,
Automotive Electrical Connectors
,
Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen