Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 12-polig, Grau / 2-reihig, 7.5A


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 12-polig, Grau / 2-reihig, 7.5A
Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 12-polig, Grau / 2-reihig, 7.5A
Artikel-Nr.:
     108EL-1955851
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM13-12PA-BM01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Schlauchverschraubung
kfz steckverbinder 12 polig
kfz steckverbinder
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 7.5A
Montagetyp = Flanschmontage
Serie = AT
Farbe = Grau
Schutzart = IP 67
Höhe = 34.6mm
Breite = 61mm
Gehäusematerial = Thermoplast
Betriebstemperatur min. = -55°C

Die Platine der Serie AT13/15 von Amphenol Sine Systems ist ein geflanschtes, rechtwinklig verschließbares 90°- oder 180°-gerades Kabel-Platine-Thermoplast-Verbindungssystem mit einer maximalen Nennstromaufnahme von 13 A. Mit einem kompakten, Durable, flachen und leichten Design, perfekt für Leistungs- oder Datensignalanwendungen in schweren Anlagen, Transport, Industrie, Offroad und rauen Umgebungen. Alle Boardlock TM-Produktlinien nehmen Komponenten der Serie A auf und sind mit anderen passenden Steckverbindern nach Industriestandard kompatibel. Mögliche Anwendungen: Stromversorgungs- und Signalkonnektivität, Datenerfassung, HLK-Systeme, Farmimplementierung, Boating, abgedichtete UmgebungenSchnappverriegelung oder Schraubverriegelung Vergossen oder vergossen Mit oder ohne Flansch 180° gerade oder 90° rechtwinklige Stiftausrichtung Anwendungen Stromversorgungs- und Signalkonnektivität, Datenerfassung, HLK-Systeme, Farmimplementierung, Boating, abgedichtete Umgebungen, schwere Geräte, Transport, Industrie, Offroad- und raue UmgebungenRechtwinklige Leiterplattenbuchse für Flanschmontage mit 12 Positionen, grau, vergoldete Kontakte im Lieferumfang enthalten. A-Schlüssel
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
7.5A
Montagetyp:
Flanschmontage
Serie:
AT
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP 67
Höhe:
34.6mm
Breite:
61mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1955851, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, ATM1312PABM01, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 25,00*
ab € 18,83*
€ 23,15*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 314,13*
€ 398,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 398,84*
€ 474,6196
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 388,38*
€ 462,1722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 363,39*
€ 432,4341
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 356,96*
€ 424,7824
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 342,76*
€ 407,8844
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 314,13*
€ 373,8147
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 15,7065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT60-202-20141
ab € 0,143*
Zubehör
Amphenol
ATM06-12SA
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.