Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauchverschraubung
>
Artikel
Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 12-polig, Grau / 2-reihig, 13A
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1955893
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
AT04-12PA-LE07
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Schlauchverschraubung
kfz steckverbinder 12 polig
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 13A
Montagetyp = Tafelmontage
Serie = AT
Farbe = Grau
Schutzart = IP 67
Höhe = 35.6mm
Breite = 55.4mm
Gehäusematerial = Thermoplast
Betriebstemperatur min. = -55°C
Erhältlich in den Positionen 2, 3, 4, 6, 8, 12 Kontakte der Größe 16 mit 13 A Dauerleistung Hintere Silikon-Elastomer-Dichtungen Rechteckiges, thermoplastisches Gehäuse Sekundäre Keilverriegelungen sichern Kontakte (separat erhältlich) Thermoplastgehäuse mit integrierter Verriegelung zum Stecken Anwendungen Robuste Ausführung, Transport, Marine, Diagnostik, Militär, Alternative Energie, Landwirtschaft und andere anspruchsvolle VerbindungsarchitekturenBuchsensteckverbinder für Flanschmontage mit 12 Positionen, Stift, grau, A-Schlüssel, mit Endkappe.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
13A
Montagetyp:
Tafelmontage
Serie:
AT
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP 67
Höhe:
35.6mm
Breite:
55.4mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Betriebstemperatur min.:
-55°C
... >
Steckverbinder
>
Elektrische Kfz-Steckverbinder
>
KFZ-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
1955893
,
Steckverbinder
,
Elektrische Kfz-Steckverbinder
,
KFZ-Steckverbinder
,
Amphenol Industrial
,
AT0412PALE07
,
Connectors
,
Automotive Electrical Connectors
,
Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,01*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 10,3002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 605,80*
€ 720,902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 601,07*
€ 715,2733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 593,01*
€ 705,6819
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 570,12*
€ 678,4428
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 515,01*
€ 612,8619
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen