Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ Zubehör
>
KFZ Steckverbinder
>
Artikel
Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 8-polig, Grau / 2-reihig, 13A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1955963
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
AT06-08SA-OMGRY
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 8pol
kfz steckverbinder
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 13A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AT
Farbe = Grau
Schutzart = IP 67
Höhe = 23.7mm
Breite = 36.8mm
Tiefe = 44.6mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Die Steckverbinder der AT-Serie sind eine leistungsstarke, kostengünstige Lösung, die in einer Vielzahl von Verbindungsanwendungen eingesetzt werden kann: Hohe Beanspruchung, Transport, Marine, Diagnostik, Militär, Alternative Energie und Landwirtschaft. Sie enthalten hervorragende Abdichtungen gegen die Umgebung und Dichtungs-Retentionsfähigkeiten. Das Steckverbinderdesign beinhaltet ein integriertes Verriegelungssystem, das eine definitive elektrische und mechanische Verbindung sicherstellt. Steckverbindergehäuse werden aus einem thermoplastischen Material hergestellt, das nicht nur langlebig ist, sondern auch eine ausgezeichnete UV-Beständigkeit, dielektrische/mechanische Eigenschaften und eine umweltgerechte RoHS-Konformität aufweist. Das Dichtsystem besteht aus einem vorderen und hinteren Silikon, das mehrfach abgedichtet ist, um das Eindringen von Umwelteinflüssen zu verhindern. Kontakte werden aus hochwertiger Kupferlegierung abgeleitet, um eine elektrisch zuverlässige Verbindung zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
13A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AT
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP 67
Höhe:
23.7mm
Breite:
36.8mm
Tiefe:
44.6mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
... >
Steckverbinder
>
Elektrische Kfz-Steckverbinder
>
KFZ-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
1955963
,
Steckverbinder
,
Elektrische Kfz-Steckverbinder
,
KFZ-Steckverbinder
,
Amphenol Industrial
,
AT0608SAOMGRY
,
Connectors
,
Automotive Electrical Connectors
,
Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen