Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jallatte Damen Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 38 / UK 5, ESD-sicher


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Jallatte Damen Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 38 / UK 5, ESD-sicher
Jallatte Damen Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 38 / UK 5, ESD-sicher
Jallatte Damen Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 38 / UK 5, ESD-sicher
Jallatte Damen Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 38 / UK 5, ESD-sicher
Artikel-Nr.:
     108EL-1958308
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     NOA JYJY209 38
EAN/GTIN:
     8033546368541
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = J ENERGY
Geschlecht = Damen
Schuhgröße EUR = 38
Schuhgröße UK = 5
Schuhgröße US = 5,5
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Aluminium
ESD geschützt = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Rutschfestigkeit = SRC

Damenschuh mit niedriger Sicherheit in der Ausführung Urban Sport mit Anti-Ermüdungstechnologie. Obermaterial aus Nubukleder Schwarz und Rosa. Atmungsaktives Obermaterial aus 3D-Mesh mit Wabenstruktur für verbesserte Allround-Belüftung des Fußes und schnelles Trocknen. Vamperfutter aus Vliesstoff, beständig gegen Abrieb und Säurespirierung. Gepolsterte Zunge für guten Schutz im Schritteinlauf, kombiniert mit zwei seitlichen Faltenbalgen, um zu verhindern, dass Schmutz in die Stiefel gelangt. Gepolsterter ergonomischer Kragen aus kompaktem, flexiblem Schaumstoff, gefüttert für zusätzlichen Komfort und besseren Knöchel- und Achillessehnenschutz. Schnürung an 2 Paar Metallösen und 3 Paar Schnellschnürung. Prem-Alu Spitze aus Aluminium, beständig gegen einen Aufprall von 200 Joule. 100 % Verbundwerkstoffe: Leichter als Stahl, nicht magnetisch, nicht leitfähig von Wärme oder Kälte. Fersenverstärkung zur Verstärkung des Fersensitzes. Außensohle aus Polyurethan. Innovative J-Energie-Sohle aus Zweikomponenten-PU/und Infinergy E-TPU (geschäumter thermoplastischer Polyurethaneinsatz, mit einer bemerkenswerten Fähigkeit, mehr als 70 % der beim Gehen akkumulierten Energie zu reproduzieren, um Ermüdung zu reduzieren und RSIS an den Beinen zu verhindern. Gute Chemikalienbeständigkeit
Weitere Informationen:
Serie:
J ENERGY
Geschlecht:
Damen
Schuhgröße EUR:
38
Schuhgröße UK:
5
Schuhgröße US:
5,5
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Aluminium
ESD geschützt:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Rutschfestigkeit:
SRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,04*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,04*
€ 161,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,53*
€ 160,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 130,26*
€ 155,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,16*
€ 139,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,04*
€ 122,62
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.